カテゴリ
- 作業工具(12)
- 保管用品(5)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(220)
- SMC(74)
- SIEMENS(74)
- オカムラ(岡村製作所)(73)
- ParkerTAIYO(46)
- ナブテスコサービス(38)
- Kawasaki(34)
- スバル(32)
- MAZDA(マツダ)(32)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- リンナイ(20)
- CKD(17)
- 住友重機械工業(17)
- メディアカバーマーケット(15)
- SUS(エスユーエス)(14)
- ボストン商会(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「ab-6」の検索結果
特価
![6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079496-180226-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
銅丸棒
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
天然油砥石
エスコ¥2,230税込¥2,4531個(1個)当日出荷から翌日出荷アーカンサスストーン。釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。革ケース付き。仕様中目(ソフト)粒度#400~#600
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個当日出荷盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
3/4インチ 内面用パイプブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷エスコ品番EA109AB-6軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:5/8inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch![300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527113-210428-02.jpg)
300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)
エスコ¥42,100税込¥46,3101組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300入数2本組
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥47,800税込¥52,5801台翌日出荷強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19![6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150948-170327-02.jpg)
6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA683AB-6形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
50mm/1140g無反動ハンマー(ナイロン)
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)380全質量(g)1140![[252-400mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509283-180823-02.jpg)
[252-400mm]90°穴用リングプライヤー
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷エスコ品番EA590AB-6軸穴種別穴用全長(mm)600種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)252~400![3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416235-130509-02.jpg)
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
エスコ¥8,370税込¥9,2071個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
ヘルメット EA998シリーズ
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
作業用防振手袋(耐切創)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷EN388:2003規格 耐切創レベル5 (手の平)。防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5全長(mm)240入数(双)1機能防振
ミニFRLユニット
エスコ¥6,580税込¥7,2381個(1個)翌日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
715x410x880mmツールワゴン
エスコ¥42,500税込¥46,7501個翌日出荷仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715(W)×410(D)×880(H)mm
タイヤ&レザーワックス
エスコ¥730税込¥8031本翌日出荷RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物![[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44077627-190802-02.jpg)
[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂厚さ(mm)1.3全長(mm)308サイズLL入数(双)1機能防振
490mm 再生ペットダスター(80枚)
エスコ¥4,160税込¥4,5761個翌日出荷から拭き用適合EA928AB-40・-41・-42・-86用エスコ品番EA928AB-60材質ポリエステル、ポリプロピレン寸法(mm)200×490エコマーク認定認定エコマーク認定番号19105035





![[EA590AB-6用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998567-170904-02.jpg)
![6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079496-180226-02.jpg)










![300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527113-210428-02.jpg)


![6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090224-180226-02.jpg)
![6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150948-170327-02.jpg)


![[252-400mm]90°穴用リングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509283-180823-02.jpg)
![3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416235-130509-02.jpg)














![[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44077627-190802-02.jpg)