カテゴリ

  • 清掃用品(15)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業服(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(158)
  • SMC(58)
  • ホンダ(56)
  • ParkerTAIYO(46)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • ナブテスコ(34)
  • TDK(30)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • スバル(27)
  • オーティス(21)
  • 天領まな板(19)
  • 住友重機械工業(16)
  • CKD(15)
  • KITACO(14)
  • ボストン商会(14)
  • アイエルモータースポーツ(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-7」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て靴カバー エスコ使い捨て靴カバーエスコ
5,280税込5,808
1袋(50枚)
当日出荷から翌日出荷
フリーサイズ。
タイプショート
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
205税込226
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
使い捨てヘルメットインナーキャップ エスコ使い捨てヘルメットインナーキャップエスコ
525税込578
1枚(4枚)
当日出荷
フリーサイズ ヘルメットのインナー帽子に 園芸・お掃除の頭汚れ防止に
仕様●材質:ポリプロピレン●帽子形状:丸天●重量(g):27.5●カラー:白●入数:4枚アズワン品番65-2117-64
油砥石 (細目) エスコ油砥石 (細目)エスコ
3,130税込3,443
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード)粒度#800~1000寸法(mm)100×40×13
7/8インチ 内面用パイプブラシ エスコ7/8インチ 内面用パイプブラシエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-7軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:3/4inch寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
ピックルフォークキット エスコピックルフォークキットエスコ(1件のレビュー)
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29アズワン品番64-2214-21
ルータービット(ストレート) エスコルータービット(ストレート)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)エスコ
49,500税込54,450
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-06入数2本組
0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ0-100℃/100mm バイメタル式温度計エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AB-7
250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA857AB-7
ペンシル型けがき針 エスコペンシル型けがき針エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
直径28x3mm半硬質フェルト(9枚) エスコ直径28x3mm半硬質フェルト(9枚)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
ほつれにくく、床を傷つけません。
仕様粘着テープ付材質半硬質フェルト寸法(mm)直径28×3
60mm/1590g無反動ハンマー(ナイロン) エスコ60mm/1590g無反動ハンマー(ナイロン)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
全長(mm)410仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全質量(g)1590
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
53,600税込58,960
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-70
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58ベルト長さ(m)調整側:7使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
フェルトパッド エスコフェルトパッドエスコ
100税込110
1枚
翌日出荷
粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA
クリスタルガラス系成分コーティング剤 エスコクリスタルガラス系成分コーティング剤エスコ
4,160税込4,576
1セット
翌日出荷
クロス1枚入り。スマートフォン、カメラ、時計などにガラスコーティングを施工できます。レンズクリーナー等で汚れを除去した後に付属のクロスに薬剤を吹き付けて薄く塗り伸ばしながら拭き取ります。
内容量(mL)50
22-26cm シューズカバー(防水/ブラック) エスコ22-26cm シューズカバー(防水/ブラック)エスコ
1,970税込2,167
1足
翌日出荷
仕様靴の推奨サイズ:22~26cm×15(H)cm材質シリコンブラックサイズMアズワン品番64-7841-60
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
1320mm スポンジモップ(2本) エスコ1320mm スポンジモップ(2本)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
レバーひとつでスポンジを絞ることができます。
エスコ品番EA928AB-73材質柄:スチール、スポンジ:ビスコーススポンジ全長(mm)1320スポンジサイズ(mm)180×135×40繰り返し・詰め替え対応
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
890税込979
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
フェルトパッド(粘着付) エスコフェルトパッド(粘着付)エスコ
380税込418
1個(2個)ほか
翌日出荷
粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA厚さ(mm)16
クランプメーター デジタル エスコクランプメーター デジタルエスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能アズワン品番65-9272-30
715x410x1011mmツールワゴン エスコ715x410x1011mmツールワゴンエスコ
44,800税込49,280
1個
翌日出荷
中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)29
コーティング剤 (クリスタルガラス系成分) エスココーティング剤 (クリスタルガラス系成分)エスコ
9,980税込10,978
1セット
翌日出荷
中性。マイクロファイバータオル×1枚。車のボディやホイールのコーティングに。クリスタルガラスの被膜が強烈に輝き、強靭に守ります。ボディ全色対応。
成分クリスタル繊維、変性シリコン、フッ素ポリマー種類水性 (クリスタル繊維)内容量(mL)200 (乗用車約10台分)使用量3mL(1平方メートルあたり)(目安)危険物の類別非危険物
5.4x7.2m UVシート[#4000] エスコ5.4x7.2m UVシート[#4000]エスコ
20,700税込22,770
1枚
当日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.36厚さ#4000番手#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
240x240mm 替モップ(青) エスコ240x240mm 替モップ(青)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-76Z材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×240ブルー適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
240x240mm 替モップ(赤) エスコ240x240mm 替モップ(赤)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-75Z材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×240レッド適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
[EA928AB-701用]スポンジセット エスコ[EA928AB-701用]スポンジセットエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
仕様EA928AB-701用替スポンジセット危険物の類別非危険物
[EA928AB-701、-702用]専用バケツ エスコ[EA928AB-701、-702用]専用バケツエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
仕様EA928AB-701、-702用専用バケツ形状角形繰り返し・詰め替え対応
240x210mm 替モップ(黄) エスコ240x210mm 替モップ(黄)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-77X材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×210イエロー適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
[EA928AB-702用]スポンジセット エスコ[EA928AB-702用]スポンジセットエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
仕様EA928AB-702用替スポンジセット危険物の類別非危険物
[EA928AB-701、-702用]専用キャリー エスコ[EA928AB-701、-702用]専用キャリーエスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
仕様EA928AB-701、-702用専用キャリー
シューズカバー(使い捨て) エスコシューズカバー(使い捨て)エスコ
430税込473
1枚(2足)
翌日出荷
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620gアズワン品番68-1864-01繰り返し・詰め替え対応
240x210mm 替モップ(青) エスコ240x210mm 替モップ(青)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-76X材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×210ブルー適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
530x368x197mm/27.6L コンテナ(2個) エスコ530x368x197mm/27.6L コンテナ(2個)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-7A材質PP形状角型寸法(mm)530×368×197取手あり
ウインドウウォッシャー液 エスコウインドウウォッシャー液エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ガラス面の頑固な油膜や汚れを除去し、ドライブ時の安全な視界を確保します。凍結温度が低く冬季の凍結の心配もありません。油膜のギラギラを除去し、ワイパーのビビリも防止します。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分メタノール、陰イオン系界面活性剤、モルフォリン内容量(L)1pH値7.8~8.8液性弱アルカリ性希釈原液又は水危険物の類別非危険物
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
3.6x5.4m UVシート[#4000] エスコ3.6x5.4m UVシート[#4000]エスコ
10,400税込11,440
1枚
翌日出荷
材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.36サイズ3.6×5.4m厚さ#4000