カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Qlight(54)
  • CKD(33)
  • THK(32)
  • TAKEGAWA(武川)(27)
  • SMC(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • 創&遊(25)
  • 天領まな板(23)
  • Kawasaki(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • 住友重機械工業(17)
  • KITACO(15)
  • スバル(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • TOEX(LIXIL)(11)
  • サンドビック(7)
  • ホンダ(6)
  • ラムマウント(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab12」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷
    ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    欠品中
    ライトブルーサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12B寸法(mm)180×400
  • 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ

    310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷
    シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
    用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにグレーエスコ品番EA935AB-12使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    105税込116
    1袋(5本)
    翌日出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • 1524x1524mm 天井用漏れ受けキット エスコ

    1524x1524mm 天井用漏れ受けキット

    エスコ(1件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
    材質ビニール寸法(mm)1524×1524質量(kg)1
  • 740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド) エスコ

    740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)

    エスコ
    157,800税込173,580
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個質量(kg)82引出し内寸法(mm)600×405×45×4個600×405×105×3個引出し耐荷重(kg)上段:15、下段:20
  • ヘルメット エスコ

    ヘルメット

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
  • Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコ

    Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
    用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状エスコ品番EA979AB-12材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4直径(Φmm)25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
  • ルータービット(6.3R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(6.3R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • 200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-12
  • バックサポート EA926シリーズ エスコ

    バックサポート EA926シリーズ

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維
  • モンキーレンチ(ショートサイズ) エスコ

    モンキーレンチ(ショートサイズ)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1本
    翌日出荷
    口幅目盛付。狭い環境での使用に適した短いハンドル設計。表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。
  • 内面用パイプブラシ エスコ

    内面用パイプブラシ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
  • #2x25mm [+]ドライバービット エスコ

    #2x25mm [+]ドライバービット

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • Rc1・1/4”xRc  1”  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4”xRc 1” 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-12A
  • はしご兼用脚立(アルミ製) エスコ

    はしご兼用脚立(アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55
  • 1インチ1/4 ボールバルブ エスコ

    1インチ1/4 ボールバルブ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AB-12形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-12仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ

    200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
    エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
  • [EA121AB-2用] カップ エスコ

    [EA121AB-2用] カップ

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-12
  • 2.7x3.6m ブルーシート エスコ

    2.7x3.6m ブルーシート

    エスコ
    10,900税込11,990
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    形状折りたたみタイプエスコ品番EA911AB-12ブルー呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
  • 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ

    2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-12A最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • コンテナ(40L) エスコ

    コンテナ(40L)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    本体とのロック用突起付。フタにはロック用の突起があり、本体に確実にロックできます。また、フタを介して安定した段積みが可能です。
  • 3048x3048mm 天井用漏れ受けキット エスコ

    3048x3048mm 天井用漏れ受けキット

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
    材質ビニール寸法(mm)3048×3048質量(kg)3.5
  • ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ エスコ

    ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷
    搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • 70x210mm  カッターナイフケース エスコ

    70x210mm カッターナイフケース

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVCエスコ品番EA925AB-12寸法(mm)70×210ベルト通し幅(mm)65
  • RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵中圧型
  • ガラス用虫よけコート剤 エスコ

    ガラス用虫よけコート剤

    エスコ
    3,750税込4,125
    1本
    翌々日出荷
    家具・ガラス・壁・自動販売機・金属製品など、様々な用途・現場で活用できる。ガラスの汚れを落としつつ、虫が寄りつかない&虫の付着を軽減します。微香性。
    内容量(mL)500有効期間2~3日
  • コンテナ(54L) エスコ

    コンテナ(54L)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • コンテナ(86L) エスコ

    コンテナ(86L)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • コンテナ(40L) エスコ

    コンテナ(40L)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1組(2個)
    翌日出荷
    フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。
  • 天井用漏れ受けキット エスコ

    天井用漏れ受けキット

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
  • 0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ

    0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA952AB-12線径(Φmm)0.85
  • Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
  • コンテナ(73L) エスコ

    コンテナ(73L)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。水抜き孔有。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。