カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 保管用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Qlight(54)
  • CKD(32)
  • THK(32)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • 創&遊(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • KITACO(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • サンドビック(7)
  • ラムマウント(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • JOYN(6)
  • CF POSH(5)
  • brembo(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • TRUSCO(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab12」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA355AB-12W材質PPスパンボンド不織布寸法(mm)180×400ホワイトサイズフリー
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ

    310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷
    シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
    用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • 400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚) エスコ

    400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA355AB-12B材質PPスパンボンド不織布寸法(mm)180×400ライトブルーサイズフリー
  • Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコ

    Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
    用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-12材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状厚さ(mm)4直径(Φmm)25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
  • 200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-12
  • 1インチ1/4 ボールバルブ エスコ

    1インチ1/4 ボールバルブ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AB-12形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • モンキーレンチ(ショートサイズ) エスコ

    モンキーレンチ(ショートサイズ)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1本
    翌日出荷
    口幅目盛付。狭い環境での使用に適した短いハンドル設計。表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。
  • 6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-12材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ

    200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
    エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
  • [EA121AB-2用] カップ エスコ

    [EA121AB-2用] カップ

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-12
  • 2.7x3.6m ブルーシート エスコ

    2.7x3.6m ブルーシート

    エスコ
    10,900税込11,990
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-12形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
  • 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ

    2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-12A穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)150材質(ボディ)アルミ
  • コンテナ(40L) エスコ

    コンテナ(40L)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    本体とのロック用突起付。フタにはロック用の突起があり、本体に確実にロックできます。また、フタを介して安定した段積みが可能です。
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • 70x210mm  カッターナイフケース エスコ

    70x210mm カッターナイフケース

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925AB-12材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)70×210ベルト通し幅(mm)65
  • RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
  • コンテナ(54L) エスコ

    コンテナ(54L)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • コンテナ(86L) エスコ

    コンテナ(86L)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • コンテナ(40L) エスコ

    コンテナ(40L)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1組(2個)
    翌日出荷
    フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。
  • 0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ

    0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA952AB-12線径(Φmm)0.85
  • コンテナ(73L) エスコ

    コンテナ(73L)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1組(2個)
    翌日出荷
    ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。水抜き孔有。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0mm穴/M12ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25危険物の類別非危険物
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    EA998AB-11、-12用交換用内装。
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    9,290税込10,219
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
    寸法(mm)337×278×79
  • M12x1.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M12x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-12AB