カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 保管用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(228)
  • SMC(89)
  • SIEMENS(81)
  • ミツビシ(68)
  • ParkerTAIYO(46)
  • ホンダ(41)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • ナブテスコ(38)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • スバル(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • リンナイ(20)
  • 住友重機械工業(17)
  • CKD(16)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • ボストン商会(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab6」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用モップ(EA928AB-6用) エスコ交換用モップ(EA928AB-6用)エスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
EA928AB-6用替モップ
エスコ品番EA928AB-6B繰り返し・詰め替え対応
[EA590AB-6用] 交換用クロー(1組) エスコ[EA590AB-6用] 交換用クロー(1組)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590AB-61
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,960税込2,156特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
2,520税込2,772
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
Φ221x228mm/6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製) エスコΦ221x228mm/6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
サイズはフタとセットした場合の寸法です。 持ち運びに便利な取手付。
容量(L)6.1仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508AB-6材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)221×228
3/4インチ 内面用パイプブラシ エスコ3/4インチ 内面用パイプブラシエスコ(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-6軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:5/8inch寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA857AB-6
ルータービット(ストレート) エスコルータービット(ストレート)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組) エスコ300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)エスコ
42,100税込46,310
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200質量(kg)2.4アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-05入数2本組
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
47,800税込52,580
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-69
Rc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AB-6B
[252-400mm]90°穴用リングプライヤー エスコ[252-400mm]90°穴用リングプライヤーエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)600軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)252~400エスコ品番EA590AB-6
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
2,230税込2,453
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト)粒度#400~#600寸法(mm)100×40×13
0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰) エスコ0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AB-6
6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバーエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AB-6種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
310税込341
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA683AB-6先端形状ボールポイント
50mm/1140g無反動ハンマー(ナイロン) エスコ50mm/1140g無反動ハンマー(ナイロン)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
全長(mm)380仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全質量(g)1140
0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AB-6
モンキーレンチ(ショートサイズ) エスコモンキーレンチ(ショートサイズ)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
口幅目盛付。狭い環境での使用に適した短いハンドル設計。表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。
ペンシル型けがき針 エスコペンシル型けがき針エスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
直径25x3mm半硬質フェルト(12枚) エスコ直径25x3mm半硬質フェルト(12枚)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
ほつれにくく、床を傷つけません。
仕様粘着テープ付材質半硬質フェルト寸法(mm)直径25×3
工具箱(スチール製) エスコ工具箱(スチール製)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
材質スチール
Rc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38アズワン品番64-7853-55ねじ径Rc3/4”×1/4”
ヘルメット EA998シリーズ エスコヘルメット EA998シリーズエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
ミニFRLユニット エスコミニFRLユニットエスコ
6,580税込7,238
1個(1個)
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
3,780税込4,158
1個(8個)ほか
翌日出荷
EA661AB-8、9用。
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
振動用コア替刃 エスコ振動用コア替刃エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820-22~160用
690mm 再生ペットダスター(70枚) エスコ690mm 再生ペットダスター(70枚)エスコ
5,010税込5,511
1個
当日出荷
から拭き用
エコマーク認定認定適合EA928AB-40・-41・-42・-86用エスコ品番EA928AB-61材質ポリエステル、ポリプロピレン寸法(mm)200×690エコマーク認定番号19105035
コンテナ(59L・65L) エスココンテナ(59L・65L)エスコ
11,600税込12,760
1セット(2個)
翌日出荷
ロープ付。積み重ね可能。
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
890税込979
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708AB-6
75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ75mm/ 623mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5呼び長さ(mm)600アズワン品番64-7868-41パイプ外径(Φmm)75
715x410x880mmツールワゴン エスコ715x410x880mmツールワゴンエスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715(W)×410(D)×880(H)mm
タイヤ&レザーワックス エスコタイヤ&レザーワックスエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物
250x500mm マルチカバー(シート型) エスコ250x500mm マルチカバー(シート型)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
フリーカットタイプ 抗菌タイプ はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。
特性洗浄可、抗菌処理エスコ品番EA764AB-63種別キーボード用材質シリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)500×250
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振