カテゴリ
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- brembo(57)
- 福井クラフト(54)
- HAMMOND(38)
- RS PRO(21)
- IDEC(和泉電気)(13)
- CKD(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- ホンダ(9)
- testo(テストー)(9)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- BEET(6)
- CAMDENBOSS(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- タカチ電機工業(4)
- TRUSCO(4)
- TORAY(東レ)(4)
- ブランドをもっと見る
「abs 111」の検索結果
特価

中皿付工具箱(防滴構造)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。質量(g)980内寸(mm)315×156×111
18x45x35mm クリップ(マグネット付/白)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。エスコ品番EA762FG-111材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18色ホワイト
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)
エスコ¥780税込¥8581台翌日出荷フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6エコロジー商品省エネ
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥9,500税込¥10,4501個翌日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20)全長(mm)265色グレー質量(g)45
1800x460mm メタルラック用棚板
エスコ¥8,930税込¥9,8231枚翌日出荷付属品固定部品×4組材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)1800×460×40質量(kg)8.7耐荷重(kg)100適合ポール径(Φmm)25![[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446694-251023-02.jpg)
[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ
エスコ¥700税込¥7701個3日以内出荷PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!













![[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446694-251023-02.jpg)