カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • 日用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](68)
  • BAUHAUS(マツ六)(51)
  • ECLE(マツ六)(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
  • omron(オムロン)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SK本舗(19)
  • StarTech.com(22)
  • TRUSCO(20)
  • アウス(25)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](56)
  • コクヨ(91)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(24)
  • パネフリ工業(28)
  • 光(47)
  • 北陽電機(18)
  • 大阪魂(41)
  • 廣杉計器(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 2mm」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • モップハンガー(5連) エスコ

    モップハンガー(5連)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
  • モップハンガー(3連) エスコ

    モップハンガー(3連)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
  • ヘルメット(通気孔付) エスコ

    ヘルメット(通気孔付)

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
    用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂色本体:ホワイト ひさし:グレー質量(g)425規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
  • 900x400x455mm 矢印方向板(全面反射) エスコ

    900x400x455mm 矢印方向板(全面反射)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
    エスコ品番EA983FT-172材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5色赤/白タイプ全面反射タイプ
  • 900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射) エスコ

    900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    翌々日出荷
    段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
    エスコ品番EA983FT-171材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5色赤/白タイプ矢印反射
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 24mL プラスチック用強力接着剤 エスコ

    24mL プラスチック用強力接着剤

    エスコ
    ¥3,520税込¥3,872
    1本
    翌日出荷
    強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
    色クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
  • パックシーラー エスコ

    パックシーラー

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    スリット幅の部分は袋を丸めて通す場合、最大5.8mmまで使用できます。 また、袋の厚みとしては、0.05mmの袋まで使用できます。 溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。 EA944NM-2A/-6Aを使用できます。
    エスコ品番EA944NM-100材質鉄+ABS樹脂幅(mm)220高さ(mm)145奥行(mm)77テープ幅(mm)220適合テープ芯内径(Φmm)約38~89
  • モール用チーズ(プラスチック) エスコ
    グレー
    ベージュ
    ホワイト

    モール用チーズ(プラスチック)

    エスコ
    ¥475~税込¥523~
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質難燃ABS
  • 石膏ボード用下地ベース エスコ

    石膏ボード用下地ベース

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1セット
    翌日出荷
    別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
    材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)15安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35サイズ(mm)52×15取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
  • 伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ

    伸縮ガードバー(バッグ付)

    エスコ
    ¥18,300税込¥20,130
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
  • 伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ

    伸縮ガードバー(バッグ付)

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色赤/白直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    ¥7,170税込¥7,887
    1個
    5日以内出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • ガードバー(自立式バッグ付) エスコ

    ガードバー(自立式バッグ付)

    エスコ
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200