カテゴリ

  • オフィス家具(326)
  • 制御機器(53)
  • 医療(44)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 測定用品(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 安全標識(26)
  • 機構部品(20)
  • 建築金物(20)
  • 事務用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 厨房用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 保管用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 板 2mm」の検索結果

関連キーワード
809件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン

    樹脂板材 ABS樹脂板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥4,410~税込¥4,851~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200色黒
  • ABSシート ナチュラル コクゴ

    ABSシート ナチュラル

    コクゴ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000色ナチュラル長さ(m)2
  • 樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル

    アズワン
    ¥6,110~税込¥6,721~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS・ナチュラル
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(35件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・黒

    アズワン
    ¥6,330~税込¥6,963~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS・黒
  • ABSシート ブラック コクゴ

    ABSシート ブラック

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000色ブラック長さ(m)2
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    光(13件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    光(54件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ2mm

    三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)2色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • アクリル板 白 モノタロウ

    アクリル板 白

    モノタロウ
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
  • アイボリー角棒 光モール

    アイボリー角棒

    光モール(23件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ

    11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    付属品鍵×2(ホルダー用1種類)タイプアーム型対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット対応(タブレット)11~13型まで天板厚さ(mm)20~60材質(アーム)アルミ、スチール材質(ホルダー)ABS樹脂特性回転機能、角度調整、鍵付設置形態1台材質(クランプ)アルミ、スチール総耐荷重(kg)1
  • クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ

    クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1枚
    当日出荷
    片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
    用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様レバーホールド機能付き材質本体:ABSクリップ部:ABSサイズA4質量(g)195タイプタテ寸法(縦×横)(mm)323×232収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm

    アイリスソーコー(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)4色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 塩ビ板 白 モノタロウ

    塩ビ板 白

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    当日出荷
    優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
    用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ色白比重1.45熱変形温度(℃)50~55
  • 外角 光モール

    外角

    光モール(11件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップボードH コクヨ

    クリップボードH

    コクヨ(40件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
    用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • AQUA DROPs クリップボード リヒトラブ

    AQUA DROPs クリップボード

    リヒトラブ(8件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。 A-538ペンキーパーも取り付けできます。 サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。 本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。
    材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POMサイズA4タイプタテ板厚(mm)2縦(mm)323横(mm)235綴じ枚数40
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • 仕切板 エスコ

    仕切板

    エスコ
    ¥545税込¥600
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    仕様●材質:ABS樹脂●サイズ:143×60×2mm●適合キャビネット:EA957F-1、EA957F-2EA957F-4A、EA957F-5EA957F-6A●入数:10枚
  • スチール製軽量ボルト式棚用 引き出し(仕切板1枚付) TRUSCO

    スチール製軽量ボルト式棚用 引き出し(仕切板1枚付)

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用
  • エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー) イチネンTASCO

    エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
  • クリップボード<マグネット付> A4 リヒトラブ

    クリップボード<マグネット付> A4

    リヒトラブ
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード用紙がとじやすいロック機構付きクリップです。クリップを開くとレバーが起き上がり、開いた状態でロックします。また、クリップの先端にラバーチップが付いているので書類の保持力に優れています。書きやすいエンボス加工立ったままの記入がしやすいしっかりしたボード面。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工を施しています。5mmピッチの目盛。用紙を挟むとききれいに揃えやすいサイドストッパー。スチール面に貼り付けて使える裏面2カ所にマグネットが付いているので、生産現場のスチール棚やドアに貼り付けて使用できます。裏面に吊り下げ穴付き吊り下げ穴があるのでフックに吊り下げて使うこともできます。ペンホルダー付きボールペンなどをしっかり保持するペンホルダー。※軸径7.5mm~11mmまで対応。鉛筆やボールペンの紛失を防ぐペンキーパー(A-538(別売))を取り付けできます。
    仕様適正収容枚数:40枚材質本体/ABS樹脂・ソフトマグネットシート、レバー・ペンホルダー/POM規格A4本体寸法(mm):幅×奥行×高さ235×17×323本体質量(g)264
  • 充電部保護板固定パーツ 日東工業

    充電部保護板固定パーツ

    日東工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
    セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業

    板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック

    若井産業
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ブロック感覚で簡単にオリジナルの家具が作れる商品です!〈br〉特殊な工具は使わず、板をはさみ込んで固定するだけです。〈br〉5mmの六角レンチでかんたん取り付け!〈br〉角は丸く、人にやさしいフォルムです。〈br〉気軽にDIYを楽しむことができる商品です。※2枚連結用のL型と3枚連結用のT型を使い分けてください。
    用途オリジナル家具の製作にお使いください。材質ABS樹脂、スチール適合板厚(mm)12~19
  • 900x400x455mm 矢印方向板(全面反射) エスコ

    900x400x455mm 矢印方向板(全面反射)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
    エスコ品番EA983FT-172材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5色赤/白タイプ全面反射タイプ
  • 水返し板 パイプ接着タイプ NASTA(ナスタ)

    水返し板 パイプ接着タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥759~税込¥835~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂色ライトグレー
  • デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング)

    デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    ローストビーフや肉料理の中心温度を安全に計測。低温調理やオーブン調理中も庫外から安心して温度管理が可能。アラーム機能で、失敗しない火入れをサポートします。付属のワイヤープローブを使用すれば、オーブンやグリルの庫内温度や食材の温度を庫外から確認できます。耐熱ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1m、先端のプローブ部分は105mmです。※本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です。温度到達アラーム機能付き。設定温度に達すると、音で通知します。 持ち手から本体プローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。 計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池ワイヤー長さ(m)1電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ アイワ金属

    すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ

    アイワ金属
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!。クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
    セット内容すのこ用パーツ(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)タイプオモテタイプ耐荷重(kg)5設置場所石こうボード壁
  • 900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射) エスコ

    900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    翌々日出荷
    段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
    エスコ品番EA983FT-171材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5色赤/白タイプ矢印反射
  • カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)

    カーゲート(遮断機)用反射板

    吾妻商会(AZUMA)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    3日以内出荷
    カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
    用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
  • すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ アイワ金属

    すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ

    アイワ金属(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!。クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
    セット内容すのこ用パーツ・スペーサー(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)タイプウラタイプ耐荷重(kg)5設置場所石こうボード壁
  • JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー ナビス(アズワン)

    JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー

    ナビス(アズワン)
    ¥121,998税込¥134,198
    1台
    翌々日出荷
    軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
    付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット仕様2段引出し/1段棚板 Wレール材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30色ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95
  • ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様) 扶桑産業

    ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様)

    扶桑産業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    販売商品を選ばない、マルチ陳列テーブル。
    セット内容ラインテーブル基本体1台、フロントパネル(天然木エナメル塗装仕上)1枚、サイドパネル(天然木エナメル塗装仕上)1セット(2枚入)、サイドガード(天然木エナメル塗装仕上)1セット(2枚入)、本体POP(スチールカチオン電着塗装仕上)POPハンガー付1セットLT-90758×H500~700POPハンガー2個付LT-1201083×H500~700POPハンガー4個付LT-1501358×H500~700POPハンガー5個付材質本体:鉄(カチオン電着塗装仕上) フロントガード・フロントパネル・サイドパネル・サイドガード:天然木(エナメル塗装) 天板:ABS樹脂 本体POP:鉄(カチオン電着塗装仕上)高さ(mm)フロントガード:125耐荷重(kg)200(等分布静荷重)材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75・(黒)×4自在(前輪2ストッパー付)角度調整範囲0°・16°・24°・32°(4段階)
  • ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様) 扶桑産業

    ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様)

    扶桑産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷
    販売商品を選ばない、マルチ陳列テーブル。
    材質本体:鉄(カチオン電着塗装仕上) フロントガード:天然木(エナメル塗装仕上) 天板:ABS樹脂高さ(mm)フロントガード:125耐荷重(kg)200(等分布静荷重)キャスター径(Φmm)75・(黒)×4自在(前輪2ストッパー付)角度調整範囲0°・16°・24°・32°(4段階)