カテゴリ
- 事務用品(8)
- 安全用品(5)
- 物流用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- イトーキ(233)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(192)
- RS PRO(143)
- 福井クラフト(137)
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- Qlight(54)
- brembo(50)
- アズワン(48)
- アーテック[学校教材・教育玩具](46)
- シンワ測定(44)
- アイリスオーヤマ(43)
- オーハウス(42)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- パール金属(35)
- omron(オムロン)(34)
- CAPTAIN STAG(29)
- 東芝キヤリア(29)
- TRUSCO(26)
- ブランドをもっと見る
「abs 300」の検索結果

2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥9,500税込¥10,4501個翌日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
300mm マグネットバー(白)
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-305材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色白吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(青)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-303材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色青吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(黄)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-304材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色黄吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(赤)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-301材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色赤吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(緑)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。エスコ品番EA762FF-302材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300寸法(mm)300×15×7色緑吸着力450gf本体質量(g)59
300- 950mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル仕様取付工具重量:1kg材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS全長(mm)300~950質量(g)16コード長さ(mm)170~860コード径(Φmm)3口の開き(mm)5.5
マスキングシートカッター
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷すっきりした切れ味、作業効率がアップします。用途製品幅300mmのマスカー用。材質ABS樹脂幅(mm)適応マスカー製品:300寸法(mm)302×85質量(g)176![[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177239-240501-02.jpg)
[充電式]鉛筆けずり アイボリー
エスコ¥5,700税込¥6,2701台翌日出荷満充電から300本削れます仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A繰り返し・詰め替え対応
リフター&台車セット
エスコ¥12,900税込¥14,1901セット翌日出荷セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
150kgリフター&ローラーセット
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付)
エスコ¥21,100税込¥23,2101台当日出荷仕様棚の高さは自由に変えることができます。材質棚板固定部品:ABS樹脂寸法(mm)(床からピッチの始まり)54ピッチ(mm)(ポール)25間口(mm)約1200耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)静止時:375(全体)、キャスター使用時:300、移動時:100キャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂棚段数5仕上棚板・ポール:クロムメッキ棚板寸法(mm)1200×460×20棚板内寸・間口(mm)1200棚板内寸・奥行(mm)460材質(アジャスター)スチール、ナイロン樹脂
150kgリフター&ローラーセット
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
三角スケール(土木用)
エスコ¥2,700税込¥2,9701本当日出荷用途土木用仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350
レーザーポインター (3種切替式)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本(1本)当日出荷付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色赤レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
ミニワイパー シート付 80×160×650mm
エスコ¥1,750税込¥1,9251本翌日出荷狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。適合【シート】EA922HB-69、-76セット内容ミニワイパー本体キット(シート1枚)材質パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー全長(mm)650品名クイックル ミニワイパーハンドル径(Φmm)24シートサイズ(mm)245×300メーカー花王ヘッド寸法(mm)160×80繰り返し・詰め替え対応
212x267x79mm マグネット付ポケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷仕様収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)材質PS・ABS耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×79×212
380-3000x930mm フェンス(伸縮式)
エスコ¥32,200税込¥35,4201個当日出荷仕様軽量な折りたたみ式で保管・持ち運びに便利です。工場や駐車場、工事現場など、屋内外を問わず使用可能です。材質ABS樹脂寸法(mm)380~3000×930(H)質量(kg)6.2
熱中症予防表示板
エスコ¥9,600税込¥10,5601台(1台)翌日出荷材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂寸法(mm)450×300×20質量(g)740板厚(mm)0.5取付穴(mm)4×4ヶ所
ガレージミラー
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷凸面。マグネットタイプ。付属品補助プレート(スチール製・粘着テープ付)62×54mm材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【マグネット部】ABS樹脂(カバー)/POM樹脂(レバー)寸法(mm)160×198全長(mm)140質量(g)485取付け方法マグネット曲面R(mm)300
410x310x325mm/25L 収納ケース
エスコ(1件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。 バケツとしての利用の他、長靴等の深さのある小物の収納にも便利です。 ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。 フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。エスコ品番EA505-32材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂質量(g)1745有効内寸(mm)300×220×285耐荷重(kg)約180外寸(mm)410×310×325コンテナ種類ベタ目
ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷付属のクロスは両面使用できます。 床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。エスコ品番EA928AS-63セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン寸法(mm)(クロス)165×970質量(kg)約3ハンドル長さ(mm)610~1300ホルダー寸法(mm)100×930繰り返し・詰め替え対応
430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷付属のクロスは両面使用できます。 床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。エスコ品番EA928AS-61セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン寸法(mm)(クロス)165×470質量(kg)約2ハンドル長さ(mm)610~1300ホルダー寸法(mm)100×430繰り返し・詰め替え対応
ガレージミラー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。付属品ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂寸法(mm)160×198全長(mm)140質量(g)420取付け方法ねじ止め曲面R(mm)300
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ
エスコ¥6,170税込¥6,7871本翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
ニーパッド(クィック)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷表面がざらざらした所に最適です。 バックル式で止めるのに再調整がいりません。エスコ品番EA926BA-7種別ニーパッド質量(g)300材質(カップ部)ABS樹脂
30x400x230mm 浴室用ハンガー
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
325mm 三角スケール
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れるエスコ品番EA736BA-2材質ABS幅(mm)27厚さ(mm)24全長(mm)325質量(g)60最小目盛1mm縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
48mmx3m バリケードベルト(黄)
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品受金具、取付け用ビス・プラグ材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3















![[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177239-240501-02.jpg)