カテゴリ

  • 事務用品(44)
  • 電気材料(30)
  • 安全用品(28)
  • 保管用品(25)
  • 清掃用品(25)
  • オフィス家具(15)
  • 物流用品(13)
  • 制御機器(10)
  • 日用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 安全保護具(10)
  • 安全標識(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 厨房用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(207)
  • 福井クラフト(1,679)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,003)
  • コクヨ(721)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(503)
  • 山崎実業(412)
  • パール金属(408)
  • Qlight(386)
  • Panasonic(パナソニック)(353)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(347)
  • TRUSCO(320)
  • カクダイ(314)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](305)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](292)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(268)
  • アイリスオーヤマ(238)
  • エレコム(236)
  • LAMP(スガツネ工業)(228)
  • シンワ測定(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
関連キーワード
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 230mm マグネット付水平器 エスコ

    230mm マグネット付水平器

    エスコ(2件のレビュー)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
    エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230呼び寸法(mm)230
  • 600mm マグネットバー(白) エスコ

    600mm マグネットバー(白)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
    エスコ品番EA762FF-602長さ(mm)600寸法(mm)600×15×7ホワイト本体質量(g)100グリーン購入法適合
  • 600mm マグネットバー(青) エスコ

    600mm マグネットバー(青)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
    エスコ品番EA762FF-603長さ(mm)600寸法(mm)600×15×7ブルー本体質量(g)100グリーン購入法適合
  • ハーネス用防塵カバー エスコ

    ハーネス用防塵カバー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個(10個)
    翌日出荷
    難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
  • 600mm マグネットバー(赤) エスコ

    600mm マグネットバー(赤)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
    エスコ品番EA762FF-601長さ(mm)600寸法(mm)600×15×7レッド本体質量(g)100グリーン購入法適合
  • 600mm マグネットバー(黄) エスコ

    600mm マグネットバー(黄)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
    エスコ品番EA762FF-604長さ(mm)600寸法(mm)600×15×7イエロー本体質量(g)100グリーン購入法適合
  • 1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本) エスコ

    1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
    エスコ品番EA983FV-21材質ABS樹脂、ポリエチレン長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ)黄/黒質量(g)480リング外径(Φmm)【両端リング】108リング内径(Φmm)【両端リング】85間隔(mm)【ゼブラ】200ポール外径(Φmm)41
  • クローゼット扉用戸当り エスコ

    クローゼット扉用戸当り

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
    付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)適合範囲(mm)5~9
  • スタンプ(ビジネス用) エスコ

    スタンプ(ビジネス用)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。
    質量(g)29印面サイズ(mm)16インク
  • 中皿付工具箱(防滴構造) エスコ

    中皿付工具箱(防滴構造)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
    質量(g)980内寸(mm)315×156×111
  • 超強力両面テープ(PP・PE用) エスコ

    超強力両面テープ(PP・PE用)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1箱(15巻)
    翌日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
    材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.12長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白
  • 5g 多用途型造形補修剤(黒色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(黒色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • 5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(クリアー)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • 5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(白色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
    エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 64x61x 80mm ポケット(マグネット付) エスコ

    64x61x 80mm ポケット(マグネット付)

    エスコ
    895税込985
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA762FG-152材質ABS樹脂寸法(mm)64×61×80ライトグレー耐荷重(kg)1
  • 多用途接着剤 エスコ

    多用途接着剤

    エスコ
    4,110税込4,521
    1本
    翌日出荷
    熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
    用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
  • バロメックス気圧計(温度計付) エスコ

    バロメックス気圧計(温度計付)

    エスコ
    39,800税込43,780
    1個
    翌日出荷
    測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
    材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット(12個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • 78x55x106mm ポケット(マグネット付) エスコ

    78x55x106mm ポケット(マグネット付)

    エスコ
    895税込985
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA762FG-151材質ABS樹脂寸法(mm)78×55×106アイボリー耐荷重(kg)1
  • 開梱用 カッター エスコ

    開梱用 カッター

    エスコ(3件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
    エスコ品番EA589AY-1寸法(mm)160×30×15材質(本体)ABS、PP樹脂質量(g)30タイプ使い切り材質(刃)スチール
  • 54x182x46mm 包丁研ぎ器 エスコ

    54x182x46mm 包丁研ぎ器

    エスコ(2件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。
    用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁にエスコ品番EA912HL-5寸法(mm)54×182×46材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂使用砥石アランダム#400耐熱温度(℃)70
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)

    エスコ(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連 エスコ

    エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ(2本)仕様接着テープ付、ビス止め可能エスコ品番EA638LL-12材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304全長(mm)430耐荷重(kg)3穴径(mm)3
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-7クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-6サンイエロー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/ブリリアントレッド) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/ブリリアントレッド)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-3ブリリアントレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式) エスコ

    54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    IDカード2枚収納可。 リールは伸縮自在(70cm以内)。
    エスコ品番EA956VA-121材質ABS樹脂製カードサイズ(mm)54×86
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-5コスミックブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-4ロイヤルグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • モップハンガー(5連) エスコ

    モップハンガー(5連)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
  • 60x18x80mmダンボールロック(10個) エスコ

    60x18x80mmダンボールロック(10個)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
    形状その他厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8寸法(mm)60×80×18(T)
  • ガス缶用穴あけカッター エスコ

    ガス缶用穴あけカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    テコの原理を応用し、楽に穴をあけることが可能なガス抜き。スプレー缶の底に引っ掛けて、刃を缶の側面に刺すだけの簡単操作。持ちやすいグリップと、缶に穴を開けた時の飛び散りを防ぐエリマキ状の形状で使いやすい設計。使用後はキャップをして安全に管理が可能(※もしキャップを付け忘れて無造作に本体を置きっぱなしにしてしまっても、絶対に刃が下を向くように重心の位置をコントロールしているので、安全面に関しては二重の配慮がされています)。
    エスコ品番EA570Z-7材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)140質量(g)26繰り返し・詰め替え対応
  • 560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル) エスコ

    560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AL-30全長(mm)560~880奥行(mm)50毛丈(mm)60材質(ブラシ部)PET材質(グリップ)ポリエチレンブラシ幅(mm)160材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)ABS樹脂商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコ

    Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
    用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
  • 収納ケース エスコ

    収納ケース

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    異なるサイズを組み合わせて積み重ねることができるので、省スペースで収納できます。バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
    材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂耐荷重(kg)40フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • 430x  80  mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板) エスコ

    430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
    用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-1材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)43×8