カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 照明(9)
  • 電動工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • カー用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(299)
  • IDEC(和泉電気)(281)
  • RS PRO(247)
  • WURTH ELEKTRONIK(190)
  • ブロードウォッチ(188)
  • Lumberg Automation(165)
  • コガネイ(112)
  • omron(オムロン)(109)
  • YAGEO(107)
  • スバル(106)
  • 富士電機(104)
  • マルヤス電業(89)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • Hirschmann Test & Measurement(86)
  • 三菱電機(84)
  • JAPANNEXT(74)
  • CKD(72)
  • アズワン(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-12」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC12-1000V 非接触検電器 エスコAC12-1000V 非接触検電器エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームアズワン品番65-9272-20
AC12-1000VAC検電器(防水・防塵型) エスコAC12-1000VAC検電器(防水・防塵型)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
仕様LEDと音でお知らせします。サイズ24(W)×29(D)×161(H)mm電源単4電池×2本(付属)防塵防水性能IP67準拠
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
7,850税込8,635
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
61x 83cm エプロン(作業用) エスコ61x 83cm エプロン(作業用)エスコ(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。
材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-12種別エプロン寸法(cm)61×83
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)エスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1アズワン品番64-2258-86
20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-12
60x900mm 差し込みマット(クリアー/2枚) エスコ60x900mm 差し込みマット(クリアー/2枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
地震などのゆれに強いクサビ型。 取り付け簡単、ねじ、クギ不要。 前面カバーによりインテリアにも抜群。 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。 非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角エスコ品番EA979AC-12材質非移行性特殊合成樹脂寸法(mm)60×900クリア
3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ3.0穴x100mm エアーブローガンエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
1インチ1/4 ステンレス製ボールバルブ エスコ1インチ1/4 ステンレス製ボールバルブエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AC-12形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
RC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) エスコRC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)2材質真鍮中圧型構造バルブレス構造
360x120mm 短冊形一般標識[通行禁止] エスコ360x120mm 短冊形一般標識[通行禁止]エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
文字内容通行禁止材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-12厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
Sフック[ステンレス製] エスコSフック[ステンレス製]エスコ
395税込435
1袋(10個)
翌日出荷
12.0/3.5x120mm 薄口スパナ エスコ12.0/3.5x120mm 薄口スパナエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)3.5寸法(mm)12全長(mm)120質量(g)36
298x284x55mm/外寸 パーツケース エスコ298x284x55mm/外寸 パーツケースエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-51×5個、EA661AA-52×2個、EA661AA-54×2個、EA661AA-55×4個エスコ品番EA661AC-12材質ポリカーボネートブルー/クリア質量(g)942外寸(mm)298×284×55内寸(mm)275×198×35仕切数(個)13仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×284×55有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×284×55
Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ エスコRc1・1/4" スイングチャッキバルブエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-18ねじ径Rc1・1/4”
125x41x13mm 油砥石セット・天然(中目・細目) エスコ125x41x13mm 油砥石セット・天然(中目・細目)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522AC-12
[EA707AC-1,2,3用]マグネットハンガー エスコ[EA707AC-1,2,3用]マグネットハンガーエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様EA707AC-1、-2、-3用 マグネットハンガー
12mm 電ドルソケット(サーフェイス) エスコ12mm 電ドルソケット(サーフェイス)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AC-12
Rc1・1/4”xRc1・1/4” エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4”xRc1・1/4” エルボ(ステンレス製)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-12A
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ[+]細硬ビット(細軸/2本)エスコ
480税込528
1セット(2本)
翌日出荷
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
0-120℃/400mm バイメタル温度計 エスコ0-120℃/400mm バイメタル温度計エスコ
18,000税込19,800
1個
欠品中
エスコ品番EA727AC-120
エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコエスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
1200x450x1800mm/150kg/6段 スチール棚 エスコ1200x450x1800mm/150kg/6段 スチール棚エスコ
33,400税込36,740
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AC-120関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x600x1800mm/150kg/6段 スチール棚 エスコ1200x600x1800mm/150kg/6段 スチール棚エスコ
38,100税込41,910
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AC-120B関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x300x1800mm/150kg/6段 スチール棚 エスコ1200x300x1800mm/150kg/6段 スチール棚エスコ
28,000税込30,800
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AC-120A関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280Wエスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード質量(g)580使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)350定格電流(A)2.1出力電圧(V)AC100、DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)定格出力(W)280入力方式シガープラグ・バッテリー接続コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ40A(平型ヒューズ)アズワン品番64-2270-49瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内)出力周波数55Hz
DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120Wエスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)150出力電圧(V)AC100/DC5定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く)定格出力(W)120入力方式シガープラグコード長さ(mm)700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ15Aアズワン品番64-7926-16瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)出力周波数55Hz
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付アズワン品番65-9286-68
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm エスコ照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mmエスコ
33,100税込36,410
1台
翌日出荷
質量(kg)約2.5高さ(mm)1037電源(V)AC100~120コード長さ(m)2保護等級IP67(頭部ケースのみ)光源LED球電球12W、LED球照度(Lx)5600(1m前方)アズワン品番65-2228-52明るさ(Lm)1030
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7821-01
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(4件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
AC100V→DC12V/10A 直流安定化電源 エスコAC100V→DC12V/10A 直流安定化電源エスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812-21
AC100V/490kgx12m電動チェーンブロック エスコAC100V/490kgx12m電動チェーンブロックエスコ
259,300税込285,230
1個
翌日出荷
仕様屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。質量(kg)29.5電源単相100Vモーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
DC12V→AC100V/80Wインバーター エスコDC12V→AC100V/80Wインバーターエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換コード長さ(m)約1出力電圧(V)AC100入力方式シガープラグ定格出力80W本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm出力波形矩形波保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護コンセント1口入力電圧DC12V出力周波数55Hz