カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(89)
  • 制御機器(45)
  • 電動工具(24)
  • 照明(23)
  • 作業工具(23)
  • 電気材料(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(15)
  • 研磨材(13)
  • 安全標識(8)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(3,291)
  • RS PRO(395)
  • マルヤス電業(352)
  • WURTH ELEKTRONIK(327)
  • トヨタ(314)
  • エレコム(270)
  • omron(オムロン)(270)
  • シュナイダーエレクトリック(256)
  • コガネイ(241)
  • スバル(230)
  • オカムラ(岡村製作所)(222)
  • SIEMENS(214)
  • CKD(203)
  • 三菱電機(202)
  • 日本モレックス(molex)(200)
  • アズワン(181)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(181)
  • KEMET(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-02」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
ACアダプター (2本連結用) エスコACアダプター (2本連結用)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
EA815LE-51、-56用。(2本連結用)ACアダプター(1.6m)。
AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコAC100V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC200V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC100V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/10A 汎用リレー エスコAC200V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-9
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)エスコ(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax  2m 延長コード エスコAC125V/15Ax 2m 延長コードエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-62Aコード長さ(m)2
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコAC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁エスコ(1件のレビュー)
8,340税込9,174
1個
当日出荷
材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-71
AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコAC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)エスコ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-8
AC100V LEDセンサーライト(2灯) エスコAC100V LEDセンサーライト(2灯)エスコ
8,380税込9,218
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7941-80
100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20Wエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯アズワン品番65-2235-70LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7m
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7821-01
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ6mm 2方向電磁弁エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-97
100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC46穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC100穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-17
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-16
AC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ エスコAC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ
58,800税込64,680
1個
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC100V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
取付方式その他結線方式スクリューレス極数2Pエスコ品番EA940DM-62
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-06
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-36
AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ8mm 2方向電磁弁エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-98
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-07
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-81流量10.0C