カテゴリ
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱ふそう(9)
- ホンダ(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- SIEMENS(3)
- Ducati Energia(3)
- エクト(3)
- 三木プーリ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EATON(イートン)(2)
- RS PRO(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エレコム(1)
- NACHI(不二越)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ブランドをもっと見る
「ac117」の検索結果

パーツトレー
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。材質ポリプロピレン形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。色ライトブルー質量(g)1005容量(L)16.9有効内寸(mm)475×160×211耐荷重(kg)均等15外寸(mm)515×200×220内寸(mm)480×168×217圧縮荷重(kN[kgf])6.47
(+)衝撃吸収ハイパースリムビット
エスコ¥2,770税込¥3,0471本(10本)翌日出荷マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
ディスクグラインダー(脱着式・コード付)
エスコ¥15,700税込¥17,2701台翌日出荷コードが邪魔にならない、片付けが容易用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード