カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(234)
  • Dynabook(144)
  • RS PRO(112)
  • NEC(88)
  • エレコム(59)
  • KEMET(53)
  • CKD(52)
  • SIEMENS(28)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 富士通(24)
  • EPCOS(22)
  • カシムラ(21)
  • サンワサプライ(19)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • OWLTECH(オウルテック)(17)
  • サンワダイレクト(17)
  • ワイドミュラー(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ac20c」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ

    PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.0C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコ

    AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1パック(2個)
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ

    PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

    エスコ
    取扱停止中
    USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    取扱停止中
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • Φ147mm 電動丸鋸 深切型 エスコ

    Φ147mm 電動丸鋸 深切型

    エスコ
    取扱い終了
    軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナアズワン品番65-9305-22
  • Co2モニター エスコ

    Co2モニター

    エスコ
    取扱い終了
    換気タイミングお知らせ。CO2濃度に応じて、LEDランプが3段階で変化し、ブザーを鳴らします。換気タイミングの目安を的確にお知らせします。 卓上、壁掛けのどちらでも設置可能です。 校正機能付きCO2センサ外気を利用したCO2センサの校正機能付き。長期間、安定してご使用いただけます。
    仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:226×45×152mm●重量:450g●測定範囲:CO2濃度:200~5000ppm温度:0.0~50.0℃湿度:10.0~95.0%RH●分解能:CO2:1ppm温度:0.1℃湿度:0.1%RH●精度:CO2濃度:±5%rdgまたは±50ppmの大きい方(200~3000ppm)、±7%rdg(左記以外)温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%RH at20~30℃)、±7.0%rh(左記以外)●電源:DC5V 500mA(USB Type C)●材質:ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂●付属品:USBケーブル(3m)、ACアダプタ●ブザー音量:約64dB(距離10cmにて)
  • 5460mAh モバイルバッテリー 蛇腹LEDランタン付 エスコ

    5460mAh モバイルバッテリー 蛇腹LEDランタン付

    エスコ
    取扱い終了
    高さ約16cm(ランタン収納時)、重さ約1.7kgとコンパクトな作りで扱いやすく、持ち運び・収納に便利です。 USB Type-C(TM)ポートは入力にも対応しているので、別売りのUSB Power Deliveryに対応したAC充電器やソーラー充電器を使って製品本体を充電することができます。 防塵・防水の保護規格としてIP44に対応しており、屋外での持ち運び時にも、短時間の弱い雨程度であれば安心です。※本体の蓋や各キャップを閉じている時のみ。 本製品はバッテリー容量54600mAhでスマートフォンを約20.5回充電できる大容量設計です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
    仕様●メーカー:エレコム●型番:DE-P02DBU●ポート数:USB-A出力×3USB Type-C入×2●バッテリー容量:5460mAh●充電時間:約8時間(付属の30W ACアダプター使用時)約6時間(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート2入力時)●出力電圧:USB-Aは5V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))1は5V/9V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))2は5V/9V/15V/20V●出力電流:3A/3A/3A/2.25A●サイズ:蛇腹格納時/138(W)×136(D)×163(H)mm蛇腹展開時/138(W)×136(D)×243(H)mm●重量:1.7kg●付属品:ACアダプター、取扱説明書●カラー:ダークブルー●対応機種:iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器●付属ACアダプタでの入力電圧:20V●付属ACアダプタでの入力電流:1.5A●電池種類:充電式リチウムイオン電池●充電機能:低電流モード、強制出力モード(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート2のみ)、おまかせ充電、まとめて充電●発光方式:広域発光(点灯)●LED灯数:8個●調光:4段階●明るさ(全光束):1段階/約80lm、2段階/約155lm、3段階/約235lm、4段階/約300lm●使用可能時間:1段階/約110時間、2段階/約60時間、3段階/約45時間、4段階/約35時間 ※使用開始後約12時間で自動的にOFFになります。※USB出力などを使用せずLEDランタンのみを点灯させた状態での使用時間の目安です。●色温度:3000K(電球色)●演色性:Ra 86●設計寿命:発光時間18600h※製品の寿命を保証するものではありません。●防水/防塵性能:IP44●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品(付属のACアダプター)アズワン品番68-1840-96