曜日別特売

Φ147mm 電動丸鋸 深切型

Φ147mm 電動丸鋸 深切型 - エスコ

軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)
墨線が見やすい高輝度LEDライト
墨線を見やすくするブロワ機構
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
一体形アルミベースで高精度な切断
ACブラシレスモーター搭載
二重絶縁、LEDライト、ブロ

仕様
●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ
アズワン品番
65-9305-22
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66793906EA851AA-21A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする