カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 作業工具(20)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 保管用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(6)
- 制御機器(5)
- 清掃用品(5)
- 防犯用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- SMC(1,632)
- ブロードウォッチ(297)
- オカムラ(岡村製作所)(236)
- Lumberg Automation(235)
- CKD(226)
- ダイヤトレンド(224)
- シュナイダーエレクトリック(208)
- コガネイ(198)
- RS PRO(170)
- SIEMENS(136)
- KEMET(131)
- 富士電機(125)
- 三菱電機(118)
- スバル(108)
- Hirschmann Test & Measurement(108)
- WURTH ELEKTRONIK(107)
- マルヤス電業(97)
- omron(オムロン)(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ac4」の検索結果

9.1kg シーツウエス
エスコ(1件のレビュー)¥8,330税込¥9,1631個当日出荷シーツから作られたリサイクルウエスです。エスコ品番EA929AC-4寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個当日出荷質量(kg)0.65材質(本体)ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)容量(L)約11外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)211
100mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90全長(mm)235材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-4
除菌・消臭スプレー トイレの消臭力除菌プラス 280mL
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤内容量(mL)280使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
Rc 1/2" エアーレギュレーター
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
ヘルメット 青
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷仕様●頭サイズ:53~61cm●重量:約380g●カラー:ブルー●材質:熱可塑性ABS樹脂●ひさし長:約40mm●厚生労働省保護帽検定合格品●スチローライナー入り●あごひも付●飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
Rc 1/2" スイングチャッキバルブ
エスコ¥6,810税込¥7,4911個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14A材質(キャップ)SCS14A材質(ディスク)SCS14A材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1/2”
布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。材質ポリエステル繊維質量(kg)1メーカー中発販売
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
165x140x 65mm 小物ケース
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷材質(本体)ポリエステルエスコ品番EA925AC-4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×165ベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)
エスコ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。 ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。用途EA929AC-46用詰替クロスエスコ品番EA929AC-46A寸法(mm)【クロス】250×330
1/2インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140AC-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥16,300税込¥17,9301本当日出荷仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。材質刃:チタン、柄:アルミニウム全長(mm)720~1055質量(kg)2刃長(mm)80切断能力Φ76mm![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)
4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥105税込¥1161個翌日出荷サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683AC-4先端形状六角
ハンドニブラー(波板用)
エスコ¥10,300税込¥11,3301丁翌日出荷波型や湾曲したものに仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
5.4x7.2m ホワイトシート(#3000/1枚)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA911AC-42材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.25番手#3000ハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)12
700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。全長(mm)700~950刃長(mm)95切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AC-46A質量(g)約1800材質(刃)チタンコート材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)
エスコ¥4,540税込¥4,9941個翌日出荷仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス




![[EA627AC-4用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539926-220413-02.jpg)











![4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090267-180226-02.jpg)


![360x120mm 短冊形一般標識[医薬用外劇物] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752598-250820-02.jpg)
















![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)