カテゴリ
- 作業工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 制御機器(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ブロードウォッチ(297)
- ダイヤトレンド(224)
- CKD(221)
- コガネイ(198)
- 富士電機(115)
- Hirschmann Test & Measurement(107)
- シュナイダーエレクトリック(104)
- 三菱電機(94)
- omron(オムロン)(78)
- マルヤス電業(71)
- サンワサプライ(64)
- 住友電工ハードメタル(64)
- RS PRO(61)
- 日研工作所(57)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- プロトブレンボ(45)
- エレコム(44)
- AMPHENOL(41)
- ブランドをもっと見る
「ac4」の検索結果
特価

9.1kg シーツウエス
エスコ(1件のレビュー)¥8,330税込¥9,1631個当日出荷シーツから作られたリサイクルウエスです。エスコ品番EA929AC-4寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
100mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷エスコ品番EA526AC-4全長(mm)235材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-4材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。 ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。用途EA929AC-46用詰替クロスエスコ品番EA929AC-46A寸法(mm)【クロス】250×330
1/2インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AC-4材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)
4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥105税込¥1161個翌日出荷エスコ品番EA683AC-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。エスコ品番EA650AC-46A全長(mm)700~950質量(g)約1800刃長(mm)95切断能力(Φmm)38材質(刃)チタンコート材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)
エスコ¥4,540税込¥4,9941個翌日出荷仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
5.4x7.2m ホワイトシート(#3000/1枚)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA911AC-42材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.25番手#3000ハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)12
1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-CオスUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
250x330mm 工業用ワイパー(200枚)
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。 容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。 メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。 ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。用途万能タイプエスコ品番EA929AC-46寸法(mm)【クロス】250×330寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ケース】220×250(突起部分は除く)
1/2インチx5/8インチ フレアーユニオン
エスコ¥3,520税込¥3,8721セット(2個)翌日出荷エスコ品番EA430AC-45形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/2×5/8ナット対辺(mm)24×27
AC100V/4c/10A 汎用リレー
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷エスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A










![4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090267-180226-02.jpg)


![360x120mm 短冊形一般標識[医薬用外劇物] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752598-250820-02.jpg)











![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)







![360x120mm 短冊形一般標識[清掃中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752616-250820-02.jpg)