カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(175)
  • 伊東電機(44)
  • アズワン(23)
  • 三菱電機(21)
  • AMPHENOL(20)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • 東洋技研(16)
  • コガネイ(14)
  • RS PRO(14)
  • スバル(12)
  • 精和産業(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • SMC(9)
  • ニッサン(9)
  • BOURNS(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • VISHAY(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac800」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/800W シーラー エスコAC100V/800W シーラーエスコ
97,600税込107,360
1個
翌日出荷
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ詰め替え 800g [EA939AC-72用]エスコ
565税込622
1個
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800アズワン品番65-2251-72使用期限通常約2~3.5ヶ月間
DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
37,700税込41,470
1台
翌日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lm エスコ作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lmエスコ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
翌日出荷
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質PC質量(g)820電源(V)AC100コード長さ(m)5寸法(Φ×Lmm)136×238アズワン品番64-7917-63明るさ(Lm)800電球の種類10W電球形LEDランプくわえ幅(mm)【クリップ】50
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
730税込803
1個
当日出荷
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mmレンズ色クリアアズワン品番64-7923-09
AC80-7000V 検電器(伸縮型) エスコAC80-7000V 検電器(伸縮型)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-15
AC80-7000V 検電器 エスコAC80-7000V 検電器エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DH-11関連資料メーカー取扱説明書(2.86MB)
100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
360mm チェーンソー 電動 エスコ360mm チェーンソー 電動エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
力の入れやすいリヤハンドルタイプオイルリターン機構採用切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/sアズワン品番65-5664-90
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコDC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセットエスコ
68,000税込74,800
1セット
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量アズワン品番65-9285-65
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 エスコAC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当アズワン品番65-9278-78
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチックアズワン品番65-3893-27
DC10.8V/18mm ハンマードリル 充電式 エスコDC10.8V/18mm ハンマードリル 充電式エスコ
52,100税込57,310
1台
8日以内出荷
穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。回転数2段切換搭載 切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート/18mm 鉄工/13mm、木工/18mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード//0~4,100回/分●サイズ:74×246×202(H)mm●重量:2.1kg●付属品:バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー●モーター:直流ブラシレスモーター●適用ビット:SDSプラスシャンクタイプ●1充電当たりの穴あけ作業量:9.1m/s2●ビット別売●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●小形・軽量タイプ●防振ハンドル搭載で疲れにくい●リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載アズワン品番65-9284-68