カテゴリ
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(263)
- A&D(エー・アンド・デイ)(47)
- SMC(35)
- ニッサン(32)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- パナソニックコネクト(22)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 三菱電機(15)
- NOK(14)
- ベッセル(13)
- GVS(11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 三菱(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- トヨタ(8)
- サンワサプライ(7)
- CKD(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- ブランドをもっと見る
「ad004」の検索結果

PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット(4本)翌日出荷スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-390-000-0●サイズ(mm):穂先幅/90毛丈/90全長/約870●材質:毛/ポリプロピレンカバー/ポリエチレン柄/竹柄に塩化ビニール被膜●重量:約175g繰り返し・詰め替え対応
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ
エスコ¥8,510税込¥9,3611セット(4本)翌日出荷両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g繰り返し・詰め替え対応
小物工具袋(長物用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651枚当日出荷ロングドライバーや六角レンチ収納用に。 予告なく色、材質変更する事がございます。仕様●サイズ(mm):500×140(H)●材質:ナイロン・合皮●重量:70g
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
Φ160x170mm ワークバケット(レッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
12.70mm 軸付パイプ内面ブラシ
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷コードレスドライバードリルで使用できます。エスコ品番EA109AD-4軸径(Φmm)5.8サイズブラシ:3/8inch寸法A(mm)80材質(ブラシ部)ステンレススチールシャンク1/4inch寸法B(mm)25寸法C(mm)44適合パイプ1/2inch
1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AD-4材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AD-4材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷寸法(mm)L:53、H:28質量(kg)0.2材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
580x620x1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)
エスコ¥152,500税込¥167,7501個翌日出荷耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:150×6個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50![4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151133-170327-02.jpg)
4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥240税込¥2641個3日以内出荷エスコ品番EA683AD-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6


















![[XL] 溶接用ジャケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511467-260702-04.jpg)







![4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151133-170327-02.jpg)