カテゴリ
- 保管用品(30)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 物流用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(8)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全用品(5)
- 研磨材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(377)
- イトーキ(103)
- 内外電機(80)
- CKD(68)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- SIEMENS(54)
- 日東工業(39)
- ニッセイ(28)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- Nikon(ニコン)(25)
- ホンダ(24)
- 未来工業(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- GIVI(ジビ)(22)
- アズワン(21)
- スバル(19)
- 河村電器産業(19)
- ブランドをもっと見る
「af-2」の検索結果
![[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055490-241204-02.jpg)
[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ
エスコ¥610~税込¥671~1本翌日出荷から翌々日出荷ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
20m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥17,800税込¥19,5801本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
361x272x81mm/5.5L コンテナ(グレー)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。エスコ品番EA506AF-2材質PP寸法(mm)361×272×81質量(g)500フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
6x25mm スクリュープラグ(200個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(200個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×25入数200
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075387-190802-02.jpg)
[EA304AF用]こて用スリーブ
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。色オレンジ
ボールベアリングプーラセット
エスコ¥211,700税込¥232,8701個翌日出荷仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
#2x 82mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
エスコ¥615税込¥6771本(2本)翌日出荷材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)82質量(g)34先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)入数2本両頭機能片頭
サクションリフターセット
エスコ¥29,600税込¥32,5601セット翌日出荷装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。ラバー付グリップで手の滑りを防止します。ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付。仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AF-2A形状【吸着面】凸凹全長(mm)320材質(本体)硬質プラスチックケース寸法(mm)400×215×195吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50(1個あたり)材質(パット)特殊ゴム総質量(kg)1.96
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥80,400税込¥88,4401個翌日出荷エスコ品番EA902AF-2A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80




![[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055490-241204-02.jpg)
![[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632743-260708-02.jpg)






![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
![[半透明]手提げ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801232-170622-02.jpg)

![エイム本体 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447692-230302-02.jpg)










![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075387-190802-02.jpg)