カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(329)
  • SIEMENS(107)
  • オカムラ(岡村製作所)(102)
  • CKD(82)
  • 日東工業(69)
  • イトーキ(64)
  • 内外電機(48)
  • ホンダ(48)
  • ABB(45)
  • 河村電器産業(43)
  • KEMET(39)
  • ニッセイ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 未来工業(30)
  • アズワン(25)
  • SAMTEC(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-3」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • [EA304AF用]こて用スリーブ エスコ

    [EA304AF用]こて用スリーブ

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
    仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。グリーン
  • [EA370AF-1~3用] 胸当て エスコ

    [EA370AF-1~3用] 胸当て

    エスコ
    1,100税込1,210
    1着
    翌日出荷
    溶接用 調節可能なウエストストラップ スナップですばやく簡単に取り付けられます。 ASTM F1506取得
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    欠品中
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • Rc × Rc 中間ソケット エスコ

    Rc × Rc 中間ソケット

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ソケット入数1個
  • Rc 3/8”  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AF-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • [半透明]手提げ袋 エスコ

    [半透明]手提げ袋

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様取っ手付タイプ材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明タイプマチ無し入数(枚)10
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
  • スクエアー・木製台付 エスコ

    スクエアー・木製台付

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
  • 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1袋(10個)
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    容量(mL)500材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B寸法(mm)70×70×153内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
  • 6x32mm スクリュープラグ(180個) エスコ

    6x32mm スクリュープラグ(180個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(180個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180
  • #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組) エスコ

    #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)

    エスコ
    685税込754
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)100質量(g)40先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)入数2本両頭機能片頭
  • 0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580AF-3
  • 5本組 プローブ(精密用) エスコ

    5本組 プローブ(精密用)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AF-3
  • M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    表面処理クロームエスコ品番EA949AF-3
  • 361x272x81mm/5.5L コンテナ(グリーン) エスコ

    361x272x81mm/5.5L コンテナ(グリーン)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-3材質PP質量(g)500有効内寸(mm)307×232×67外寸(mm)361×272×81フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1丁
    翌日出荷
    直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
    ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
  • 668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ

    668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
    エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
  • ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
  • M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコ

    M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM10材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
  • 658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー) エスコ

    658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-34材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • H・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付) エスコ

    H・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで) H・L・C形鋼用 ナット付
    仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”
  • H・L・C形鋼用 ビームラックル エスコ

    H・L・C形鋼用 ビームラックル

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●材質:SPHC
  • 658x448x320mm/76.5L コンテナ エスコ

    658x448x320mm/76.5L コンテナ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-37材質PP寸法(mm)658×448×320フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー) エスコ

    658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー)

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-30材質PP寸法(mm)658×448×225フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    。本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
  • 内装用ボンドコーク エスコ

    内装用ボンドコーク

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
    用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • H・L形鋼用 ビームラックル エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
  • M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-38
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    翌日出荷
    表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-33
  • 30m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 0.15x2030mmx 20m 耐候性ビニールシート エスコ

    0.15x2030mmx 20m 耐候性ビニールシート

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-3A形状ビニールカーテン
  • エイム (ステンレス) エスコ

    エイム (ステンレス)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AF-3S
  • 3.0x154mm [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ

    3.0x154mm [Ball Hexagon]L型レンチ

    エスコ
    640税込704
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)3全長(mm)128.5ハンドル長さ(mm)61
  • 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ) エスコ

    皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
    材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状
  • M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-36
  • 658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー) エスコ

    658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-33材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 内装用ボンドコーク エスコ

    内装用ボンドコーク

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
    用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物