カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全標識(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(220)
  • CKD(99)
  • イトーキ(96)
  • KEMET(62)
  • Nikon(ニコン)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • ナブテスコサービス(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • ABB(35)
  • KITACO(27)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • アズワン(21)
  • スバル(19)
  • サンドビック(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • ニッサン(18)
  • プロトブレンボ(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-4」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    390税込429
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • 中間ソケット エスコ

    中間ソケット

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1
  • 1/2” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    1/2” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AF-4材質(本体)ダクタイル鋳鉄
  • Rc × Rc 中間ソケット エスコ

    Rc × Rc 中間ソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ソケット入数1個
  • 90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
  • 250x90mm 消火器標識 エスコ

    250x90mm 消火器標識

    エスコ
    2,000税込2,200
    1枚
    翌日出荷
    材質硬質塩ビ寸法(mm)250×90×1.2
  • #2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組) エスコ

    #2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)

    エスコ
    835税込919
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)120質量(g)47先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)入数2本両頭機能片頭
  • [耐熱]手袋 エスコ

    [耐熱]手袋

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。
    厚さ(mm)1.3ホワイト
  • ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ

    エスコ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ふたは、ねじ式。
    仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
  • 89x120mm 作業用エプロン エスコ

    89x120mm 作業用エプロン

    エスコ(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール、ポリエステルサイズ(cm)89×122
  • M2 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M2 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-4表面処理クローム
  • 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    104,300税込114,730
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902AF-4A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • 361x272x81mm/5.5L コンテナ(イエロー) エスコ

    361x272x81mm/5.5L コンテナ(イエロー)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AF-4材質PP寸法(mm)361×272×81質量(g)500フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • [EA370AF-1~3用] 胸当て エスコ

    [EA370AF-1~3用] 胸当て

    エスコ
    1,100税込1,210
    1着
    翌日出荷
    溶接用 調節可能なウエストストラップ スナップですばやく簡単に取り付けられます。 ASTM F1506取得
  • 6x38mm スクリュープラグ(150個) エスコ

    6x38mm スクリュープラグ(150個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(150個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
  • 355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) エスコ

    355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1丁
    翌日出荷
    材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)全長(mm)355質量(g)944刃長(mm)120切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2左右区別左右兼用
  • 80x240mm 消火バケツ標識 エスコ

    80x240mm 消火バケツ標識

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    電気が消えても、数分間光ります。
    仕様片面印刷、蓄光タイプエスコ品番EA983AF-45A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30文字内容消火バケツ(タテ)
  • オイルフィルターレンチ (ストラップ式) エスコ

    オイルフィルターレンチ (ストラップ式)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌々日出荷
    ベルト型なので調整が簡単です。
    材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
  • Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
  • 4.0x178mm [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ

    4.0x178mm [Ball Hexagon]L型レンチ

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)4全長(mm)178ハンドル長さ(mm)60.5
  • 80x240mm 消火栓標識 エスコ

    80x240mm 消火栓標識

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    電気が消えても、数分間光ります。
    仕様片面印刷、蓄光タイプエスコ品番EA983AF-42A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30文字内容消火栓(タテ)
  • 10x195mm スクレーパー(超硬付) エスコ

    10x195mm スクレーパー(超硬付)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    材質刃:超硬刃、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)195刃幅(mm)10
  • 異径フレアーユニオン エスコ

    異径フレアーユニオン

    エスコ
    1,690税込1,859
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    3個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
    材質真鍮 (C3604)
  • 40mm 交換用ハンマーヘッド(銅) エスコ

    40mm 交換用ハンマーヘッド(銅)

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    材質頭径(Φmm)40
  • [耐熱]手袋 エスコ

    [耐熱]手袋

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能に優れています。
    材質表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、 裏:ポリエステル100%、 平の中:アラミド混フェルト長さ(mm)【中指】100厚さ(mm)1.5全長(mm)290サイズフリー耐熱温度(℃)【素材】約220(5秒)手のひらまわり(cm)26
  • 668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ

    668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
    エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
  • 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ

    六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
  • 50x195mm スクレーパー(超硬付) エスコ

    50x195mm スクレーパー(超硬付)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1本
    翌日出荷
    材質刃:超硬刃、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)195刃幅(mm)50
  • 55mm ステンレス製 スイベルスナップ エスコ

    55mm ステンレス製 スイベルスナップ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AF-40材質ステンレス(SUS304)全長(mm)55種類スイベルスナップ使用荷重(kg)20口の開き(mm)6リング幅(mm)10
  • 5.0x3.0m 間仕切シート エスコ

    5.0x3.0m 間仕切シート

    エスコ
    43,500税込47,850
    1枚
    当日出荷
    仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )

    エスコ
    290税込319
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付
  • 30x195mm スクレーパー(超硬付) エスコ

    30x195mm スクレーパー(超硬付)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    翌日出荷
    材質刃:超硬刃、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)195刃幅(mm)30
  • 0.55x2030mmx10m 防虫・防炎シート エスコ

    0.55x2030mmx10m 防虫・防炎シート

    エスコ
    51,100税込56,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-42形状ビニールカーテン
  • 0.55x2030mmx 5m 防虫・防炎シート エスコ

    0.55x2030mmx 5m 防虫・防炎シート

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-41形状ビニールカーテン
  • 668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ

    668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
    エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
  • H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 )

    エスコ
    290税込319
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付。
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付