カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 安全標識(5)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(219)
- CKD(99)
- イトーキ(96)
- KEMET(62)
- Nikon(ニコン)(52)
- ナブテスコサービス(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- ABB(33)
- KITACO(26)
- 三ツ星ベルト(22)
- アズワン(21)
- スバル(19)
- サンドビック(18)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ニッサン(18)
- プロトブレンボ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- Canon(15)
- ブランドをもっと見る
「af-4」の検索結果
特価

90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
361x272x81mm/5.5L コンテナ(イエロー)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AF-4材質PP寸法(mm)361×272×81質量(g)500フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷銅パイプ付。エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ
エスコ¥259税込¥2851個当日出荷ふたは、ねじ式。仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥104,300税込¥114,7301個当日出荷エスコ品番EA902AF-4A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
6x38mm スクリュープラグ(150個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(150個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
エスコ¥1,880税込¥2,0681丁翌日出荷材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)全長(mm)355質量(g)944刃長(mm)120切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2左右区別左右兼用
80x240mm 消火バケツ標識
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷電気が消えても、数分間光ります。仕様片面印刷、蓄光タイプエスコ品番EA983AF-45A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30文字内容消火バケツ(タテ)
オイルフィルターレンチ (ストラップ式)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌々日出荷ベルト型なので調整が簡単です。材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
80x240mm 消火栓標識
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷電気が消えても、数分間光ります。仕様片面印刷、蓄光タイプエスコ品番EA983AF-42A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30文字内容消火栓(タテ)
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ
エスコ¥520税込¥5721個欠品中仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
3.0x3.0m 間仕切シート
エスコ¥30,800税込¥33,8801枚当日出荷仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)3
異径フレアーユニオン
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1袋(3個)翌々日出荷3個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。材質真鍮 (C3604)![[耐熱]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078406-190802-02.jpg)
[耐熱]手袋
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能に優れています。材質表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、 裏:ポリエステル100%、 平の中:アラミド混フェルト長さ(mm)【中指】100厚さ(mm)1.5全長(mm)290サイズフリー耐熱温度(℃)【素材】約220(5秒)手のひらまわり(cm)26![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ
エスコ¥1,080~税込¥1,188~1個翌日出荷充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
55mm ステンレス製 スイベルスナップ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA638AF-40材質ステンレス(SUS304)全長(mm)55種類スイベルスナップ使用荷重(kg)20口の開き(mm)6リング幅(mm)10
5.0x3.0m 間仕切シート
エスコ¥43,500税込¥47,8501枚当日出荷仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966543-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
2.0x5.0m 間仕切りシート
エスコ¥36,300税込¥39,9301枚当日出荷仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)2.07穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ
エスコ¥280税込¥3081個翌々日出荷仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌々日出荷仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付















![[EA370AF-1~3用] 胸当て エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76514613-220411-02.jpg)






![4.0x178mm [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598809-210430-02.jpg)








![[耐熱]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078406-190802-02.jpg)
![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)






![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966543-180326-02.jpg)