カテゴリ
- 安全標識(9)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Altrider (アルトライダー)(296)
- SMC(207)
- KEMET(62)
- ニッセイ(36)
- CKD(34)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- アズワン(22)
- 冨士電線(東京)(22)
- サンワサプライ(21)
- TP-LINK(19)
- サンドビック(17)
- 日東工業(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- Nikon(ニコン)(16)
- 千代田通商(12)
- 三ツ星ベルト(10)
- VISHAY(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- ブランドをもっと見る
「af10」の検索結果
特価
![JIS安全標識板[消火栓←] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752747-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[消火栓←]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-103A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火栓(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
8x50mm スクリュープラグ(80個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(80個)翌日出荷材質塩化ビニール色青下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×50入数80
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ![[L] 手袋(ロングインナー・クリーンルーム用・ナイロン/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50652333-170413-02.jpg)
[L] 手袋(ロングインナー・クリーンルーム用・ナイロン/10双)
エスコ¥2,240税込¥2,4641袋(10双)翌日出荷クリーンルームクラス100対応品。 長繊維使用の低発塵タイプ。 ・ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。エスコ品番EA354AF-10材質ナイロンサイズL入数(双)10全長(cm)約22.5(Mサイズで)ゲージ15
300x200mm AED標識
エスコ¥2,700税込¥2,9701枚翌日出荷設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:AED自動体外式除細動器●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本![JIS安全標識板[消火器→] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752765-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[消火器→]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-105A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火器(→)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷積み重ね可能。 コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。エスコ品番EA506AF-10材質PP寸法(mm)370×303×131フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可![JIS安全標識板[消火器←] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752738-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[消火器←]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-102A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火器(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
T型ドライバー(Hexagon)
エスコ¥480税込¥5281本翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。トルクをかけやすいT型グリップ付き。ヘックスキー。軸長(mm)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチックハンドル色黒・赤・黄ハンドル幅(mm)80材質(ブレード)クロムバナジウム鋼![JIS安全標識板[消火栓→] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752774-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[消火栓→]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-106A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火栓(→)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)
エスコ¥8,920税込¥9,8121個翌々日出荷エスコ品番EA125AF-10材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
JIS安全標識
エスコ¥1,050税込¥1,1551枚翌日出荷ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。材質硬質塩化ビニール寸法(mm)225×300×1取付穴径(Φmm)3
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
537x370x315mm/48.7Lコンテナ(青)
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)537×370×315フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可![JIS安全標識板[非常口←] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752722-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[非常口←]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-101A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容非常口(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所![JIS安全標識板[非常口→] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752756-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[非常口→]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-104A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容非常口(→)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
ネットワークカメラ (高画質)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌々日出荷EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下




![JIS安全標識板[消火栓←] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752747-260605-02.jpg)




![[L] 手袋(ロングインナー・クリーンルーム用・ナイロン/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50652333-170413-02.jpg)

![JIS安全標識板[消火器→] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752765-260605-02.jpg)


![JIS安全標識板[消火器←] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752738-260605-02.jpg)





![JIS安全標識板[消火栓→] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752774-260605-02.jpg)





![JIS安全標識板[非常口←] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752722-260605-02.jpg)
![JIS安全標識板[非常口→] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752756-260605-02.jpg)