カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「af10-d」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 ベン

    空気抜弁

    ベン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵質量(kg)0.67材質(本体)SUS(ステンレス鋼)形式フロート式寸法H(mm)163規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246寸法D(Φmm)80使用流体水・温水・油(比重0.8以上)フロートSUS(ステンレス鋼)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下)

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • AC Series(AC50A) SMC

    AC Series(AC50A)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    排気機構リリーフタイプ
  • AC Series(AC60A) SMC

    AC Series(AC60A)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径1
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
  • AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    459,800税込505,780
    1個
    20日以内出荷
    生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    3,618税込3,980
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    429,800税込472,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    299,800税込329,780
    1個
    26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能 D-Link(ディーリンク)

    802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能

    D-Link(ディーリンク)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
  • 電源コード 象印マホービン

    電源コード

    象印マホービン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
  • 空気抜弁 AF-10H型(150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10H型(150℃以下)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKD

    MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ

    CKD
    12,663税込13,929
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • AT-SH230-10GP アライドテレシス

    AT-SH230-10GP

    アライドテレシス
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-90入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • 5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • AF60-D Series エアフィルタ SMC

    AF60-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMC

    LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 大容量形エアフィルタ AF900 SMC

    大容量形エアフィルタ AF900

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ9
  • 大容量形エアフィルタ AF800 SMC

    大容量形エアフィルタ AF800

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応 エツミ

    電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種ニコン 10ピンターミナル対応機能バルブロック機構付互換性ニコン製MC-30A互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
  • PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32

    椿本チエイン
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • タイミングプーリ 椿本チエイン

    タイミングプーリ

    椿本チエイン
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    材質プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

    椿本チエイン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • AT-SH230-18GT アライドテレシス

    AT-SH230-18GT

    アライドテレシス
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-76入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
  • AT-SH230-18GP アライドテレシス

    AT-SH230-18GP

    アライドテレシス
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.2(最大3.8実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-89入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
  • AT-FS980M/18PS アライドテレシス

    AT-FS980M/18PS

    アライドテレシス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、 ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。 CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
  • AT-SH230-28GT アライドテレシス

    AT-SH230-28GT

    アライドテレシス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.6(最大0.49実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
  • AT-SH230-10GT アライドテレシス

    AT-SH230-10GT

    アライドテレシス
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)770定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.31実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-75入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232(RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
  • AT-SH230-28GP アライドテレシス

    AT-SH230-28GP

    アライドテレシス
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    10/100/1000BASE-T ポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+ スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネット ワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)4.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)6.4(最大5.8実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-91入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット ×1
  • エアフィルタ AF-A AF40 SMC

    エアフィルタ AF-A AF40

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40ろ過度(μm)5