カテゴリ

  • 安全標識(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Altrider (アルトライダー)(296)
  • SMC(207)
  • KEMET(62)
  • ニッセイ(36)
  • CKD(34)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • アズワン(22)
  • 冨士電線(東京)(22)
  • サンワサプライ(21)
  • TP-LINK(19)
  • サンドビック(17)
  • 日東工業(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • 千代田通商(12)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • VISHAY(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af10」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS安全標識板[消火栓←] エスコ

    JIS安全標識板[消火栓←]

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-103A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火栓(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • L型レンチ(Ball Hexagon) エスコ

    L型レンチ(Ball Hexagon)

    エスコ
    965税込1,062
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付き。ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。
  • 8x50mm スクリュープラグ(80個) エスコ

    8x50mm スクリュープラグ(80個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(80個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×50入数80
  • Rc  1”   ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AF-10材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • [L] 手袋(ロングインナー・クリーンルーム用・ナイロン/10双) エスコ

    [L] 手袋(ロングインナー・クリーンルーム用・ナイロン/10双)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1袋(10双)
    翌日出荷
    クリーンルームクラス100対応品。 長繊維使用の低発塵タイプ。 ・ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。
    エスコ品番EA354AF-10材質ナイロンサイズL入数(双)10全長(cm)約22.5(Mサイズで)ゲージ15
  • 300x200mm AED標識 エスコ

    300x200mm AED標識

    エスコ
    2,700税込2,970
    1枚
    翌日出荷
    設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
    仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:AED自動体外式除細動器●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本
  • JIS安全標識板[消火器→] エスコ

    JIS安全標識板[消火器→]

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-105A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火器(→)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状異径チーズ
  • 370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー) エスコ

    370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。
    エスコ品番EA506AF-10材質PP寸法(mm)370×303×131フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • JIS安全標識板[消火器←] エスコ

    JIS安全標識板[消火器←]

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-102A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火器(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 1”  リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    1” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AF-10材質(本体)ダクタイル鋳鉄
  • T型ドライバー(Hexagon) エスコ

    T型ドライバー(Hexagon)

    エスコ
    480税込528
    1本
    翌日出荷
    軸長はハンドルの根元からの長さです。トルクをかけやすいT型グリップ付き。ヘックスキー。
    軸長(mm)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチックハンドル色黒・赤・黄ハンドル幅(mm)80材質(ブレード)クロムバナジウム鋼
  • 4号 回転日付印 エスコ

    4号 回転日付印

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)4×22.5文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連書体ゴシック体文字サイズ4号印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 1370x0.1mmx100m ビニールシート エスコ

    1370x0.1mmx100m ビニールシート

    エスコ
    30,200税込33,220
    1本
    当日出荷
    材質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)1370厚さ(mm)0.1梨地白長さ(m)100
  • JIS安全標識板 エスコ

    JIS安全標識板

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
    JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
  • JIS安全標識板[消火栓→] エスコ

    JIS安全標識板[消火栓→]

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-106A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火栓(→)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA125AF-10材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
    ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。
    材質硬質塩化ビニール寸法(mm)225×300×1取付穴径(Φmm)3
  • Rc 1/2"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • 537x370x315mm/48.7Lコンテナ(青) エスコ

    537x370x315mm/48.7Lコンテナ(青)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)537×370×315フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • テーブルクロス エスコ

    テーブルクロス

    エスコ
    5,130税込5,643
    1本
    翌々日出荷
    水や汚れに強く、埃除けシートやテーブルクロスとして使用されます。水洗い可能。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.1梨地白
  • JIS安全標識板[非常口←] エスコ

    JIS安全標識板[非常口←]

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-101A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容非常口(←)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • JIS安全標識板[非常口→] エスコ

    JIS安全標識板[非常口→]

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-104A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容非常口(→)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 0.27x1100mmx 5m 不燃間仕切シート/グラスファイバー エスコ

    0.27x1100mmx 5m 不燃間仕切シート/グラスファイバー

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    11日以内出荷
    エスコ品番EA911AF-105形状ビニールカーテン
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • ネットワークカメラ (高画質) エスコ

    ネットワークカメラ (高画質)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌々日出荷
    EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
    付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
  • バッテリースティック エスコ

    バッテリースティック

    エスコ
    9,840税込10,824
    1個
    翌々日出荷
    替バッテリースティック。
    適合品番EA705EH-20、旧EA702AF、旧EA705EG-10