カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • KITACO(18)
  • NTB(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ALBA(アルバ)(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • バンドー化学(1)
  • Grondement(グロンドマン)(6)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • Nikon(ニコン)(20)
  • 日東工業(7)
  • Canon(6)
  • ケージーパルテック(6)
  • SWAGE-LINE(5)
  • SONY(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • ソニー(4)
  • タナカ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af35」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46
M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
ねじサイズM10材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
異径フレアーユニオン エスコ異径フレアーユニオンエスコ
1,760税込1,936
1袋(5個)
翌日出荷
5個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー) エスコ658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-35材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925