カテゴリ
- 保管用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(153)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- ナブテスコサービス(70)
- オカムラ(岡村製作所)(57)
- SIEMENS(36)
- アズワン(31)
- CKD(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- イトーキ(22)
- MAZDA(マツダ)(19)
- サンドビック(18)
- ホンダ(17)
- TP-LINK(14)
- 椿本チエイン(13)
- 三ツ星ベルト(13)
- 千代田通商(12)
- Nikon(ニコン)(9)
- Canon(9)
- ブランドをもっと見る
「af8」の検索結果

300x200mm 担架標識
エスコ¥2,700税込¥2,9701枚翌日出荷設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:担架●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本
8x25mm スクリュープラグ(100個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(100個)翌日出荷材質塩化ビニール色青下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×25入数100
361x272x126mm/8.7L コンテナ(イエロー)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷積み重ね可能。タイプスタッキング可エスコ品番EA506AF-8材質PP寸法(mm)361×272×126質量(g)730フタなしコンテナ種類メッシュ
18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥8,150税込¥8,9651個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18外径(Φmm)40全長(mm)56最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8最大トルク(N・m)16材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AF-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1173x335x195mm/60.2Lコンテナ(グレー)
エスコ¥8,270税込¥9,0971個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)1173×335×195フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
670x335x241mm/42.6Lコンテナ(グレー)
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×241フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット)
エスコ¥1,910税込¥2,1011巻翌日出荷材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.2質量(g)200寸法(cm)46(W)×90(L)耐熱温度(℃)約60
460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
エスコ¥1,910税込¥2,1011巻翌日出荷材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(g)200寸法(cm)46(W)×90(L)耐熱温度(℃)約60
335x168x103mm/3.4Lコンテナ(グレー)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷タイプスタッキング可仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)335×168×103フタなしコンテナ種類メッシュ![[EA762AF-51-55用]インク(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50251425-250904-02.jpg)
[EA762AF-51-55用]インク(赤)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷油性(微粒子顔料) ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。インク色赤適合EA762AF-51~55用エスコ品番EA762AF-82繰り返し・詰め替え対応
1173x335x288mm/91.4Lコンテナ(グレー)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)1173×335×288フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
560x270x114mm/12.6Lコンテナ(グレー)
エスコ¥3,070税込¥3,3771個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)560×270×114フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
670x335x195mm/33.9Lコンテナ(青)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×195フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
670x335x149mm/25.3Lコンテナ(青)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×149フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可![[EA762AF-51-55用]インク(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50251407-250904-02.jpg)
[EA762AF-51-55用]インク(黒)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷油性(微粒子顔料) ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。インク色黒適合EA762AF-51~55用エスコ品番EA762AF-81繰り返し・詰め替え対応
咽喉マイクロホン
エスコ¥1,948税込¥2,1431個当日出荷エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
トランシーバー
エスコ¥15,800税込¥17,3801台(1個)翌日出荷付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能色ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
















![[EA762AF-51-55用]インク(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50251425-250904-02.jpg)







![[EA762AF-51-55用]インク(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50251407-250904-02.jpg)