カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(41)
  • アズワン(24)
  • CKD(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • サンドビック(18)
  • TP-LINK(14)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • 千代田通商(12)
  • 椿本チエイン(12)
  • Canon(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • D.A.D(GARSON)(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • オーティス(7)
  • レイ・アウト(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af8」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 361x272x126mm/8.7L コンテナ(イエロー) エスコ

    361x272x126mm/8.7L コンテナ(イエロー)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AF-8材質PP寸法(mm)361×272×126質量(g)730タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 1173x335x195mm/60.2Lコンテナ(グレー) エスコ

    1173x335x195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

    エスコ
    8,270税込9,097
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)1173×335×195フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    8,150税込8,965
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AF-8材質アルミニウム合金全長(mm)56種類スリットタイプ最大トルク(N・m)16外径(Φmm)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
  • 670x335x241mm/42.6Lコンテナ(グレー) エスコ

    670x335x241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×241フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 560x270x114mm/12.6Lコンテナ(グレー) エスコ

    560x270x114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)560×270×114フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 335x168x103mm/3.4Lコンテナ(グレー) エスコ

    335x168x103mm/3.4Lコンテナ(グレー)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)335×168×103タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 1173x335x288mm/91.4Lコンテナ(グレー) エスコ

    1173x335x288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)1173×335×288フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-82表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • [EA762AF-51-55用]インク(赤) エスコ

    [EA762AF-51-55用]インク(赤)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    油性(微粒子顔料) ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。
    適合EA762AF-51~55用エスコ品番EA762AF-82インク色繰り返し・詰め替え対応
  • 0.3x2030mmx 20m  耐候性ビニールシート エスコ

    0.3x2030mmx 20m 耐候性ビニールシート

    エスコ
    45,800税込50,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-8A形状ビニールカーテン
  • 670x335x195mm/33.9Lコンテナ(青) エスコ

    670x335x195mm/33.9Lコンテナ(青)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×195フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 670x335x149mm/25.3Lコンテナ(青) エスコ

    670x335x149mm/25.3Lコンテナ(青)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×149フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-83表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス頭
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-81表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • [EA762AF-51-55用]インク(黒) エスコ

    [EA762AF-51-55用]インク(黒)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    油性(微粒子顔料) ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。
    適合EA762AF-51~55用エスコ品番EA762AF-81インク色繰り返し・詰め替え対応
  • トランシーバー エスコ

    トランシーバー

    エスコ
    15,800税込17,380
    1台(1個)
    翌日出荷
    付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
    ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)