カテゴリ
- 作業工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スバル(121)
- メディアカバーマーケット(88)
- Qlight(54)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- IKO(日本トムソン)(26)
- ニッサン(26)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- Festo(18)
- CKD(15)
- ホンダ(13)
- ネオフレックス(11)
- omron(オムロン)(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 渡辺電機工業(8)
- 日本紐釦貿易(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- カクダイ(6)
- TOTO(6)
- ブランドをもっと見る
「ag12」の検索結果
![12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151307-170327-02.jpg)
12mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
10x148x8mm メラミン棒(50本)
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個当日出荷洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。エスコ品番EA928AG-122材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管全長(mm)145
200kg(0.5kg) カート式・はかり
エスコ¥109,600税込¥120,5601個当日出荷種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)200最小目盛(kg)0.5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)610×910エスコ品番EA715AG-12幅(mm)610質量(kg)36高さ(mm)900奥行(mm)985電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性1.0kg型番SD-200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×985×900使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±1.0kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル
エスコ¥9,100税込¥10,0101本当日出荷仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂質量(g)540伸縮範囲(mm)1080~3000開口幅(mm)(クリップ)40×40
280x110x40mm びっくりスポンジ
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷事務機器の汚れ落しに 洗剤なしで汚れが取れます。材質メラミンフォームエスコ品番EA928AG-12繰り返し・詰め替え対応
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
10x 75x8mm メラミン棒(50本)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。エスコ品番EA928AG-121材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管全長(mm)75
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番64-7847-36バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
240mm タブレットアーム クランプ式
エスコ¥6,820税込¥7,5021個翌日出荷タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
88mm スイベル Eye スナップ
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷エスコ品番EA638AG-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)88寸法H(mm)15使用荷重(kg)40寸法S(mm)8寸法D(mm)4.4寸法T(mm)7寸法W(mm)24
230x75x60mm ツールケース
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷仕様適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B寸法(mm)内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H)材質(本体)合皮外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)60
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ
エスコ¥4,860税込¥5,3461本翌日出荷サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷から4日以内出荷どこでも素早く連続捺印。印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
ミンクオイルスプレー
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌々日出荷オイル仕上革用保革クリーム(ミンクオイル)のスプレータイプです。皮革に新しいオイルを加え、柔らかさとなめらかさを保ちます。動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。使用の目安 1足当たり約5秒を目安にご使用ください。内容量(mL)180
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
エスコ¥198,200税込¥218,0201個翌日出荷高耐久&高耐荷重。アルミ合金製。前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。エスコ品番EA520AG-12A材質アルミ合金質量(kg)33耐荷重(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)875寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ側板平板タイヤ幅(mm)約45
ソケットレンチセット(ホールド機能付)
エスコ¥28,500税込¥31,3501セット翌日出荷セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
エスコ¥41,400税込¥45,5401個翌日出荷寸法(mm)L:124 H:102 D:200材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
ソケットレンチセット
エスコ¥22,900税込¥25,1901セット翌日出荷セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
200A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥38,900税込¥42,7901セット4日以内出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
フレアーナット用トルクレンチセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401組3日以内出荷セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
プラスチックねじセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)材質プラスチックエスコ品番EA945AH





![12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151307-170327-02.jpg)







![[EA776AG-2用]交換用PHセンサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64618874-210506-02.jpg)





![[L] 難燃ジャケット(グリーン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511546-260702-04.jpg)
![12.0x190mm [Nut]ドライバー(手元六角付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64547447-210428-02.jpg)