カテゴリ
- 作業工具(6)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メディアカバーマーケット(89)
- Qlight(54)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- CKD(15)
- omron(オムロン)(12)
- ネオフレックス(11)
- 渡辺電機工業(10)
- 日本紐釦貿易(8)
- TOTO(7)
- カクダイ(6)
- 東洋技研(6)
- ウシオ(UHT)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- ELPA(4)
- 日本レヂボン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 大阪コネクター製造(4)
- ブランドをもっと見る
「ag12」の検索結果
特価
![12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151307-170327-02.jpg)
12mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷エスコ品番EA683AG-12形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
10x148x8mm メラミン棒(50本)
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個当日出荷洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。エスコ品番EA928AG-122材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管全長(mm)145
280x110x40mm びっくりスポンジ
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷事務機器の汚れ落しに 洗剤なしで汚れが取れます。エスコ品番EA928AG-12材質メラミンフォーム繰り返し・詰め替え対応
10x 75x8mm メラミン棒(50本)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷洗剤なしで頑固な汚れをとります。 柄がついているので汚れをかきだしやすい。エスコ品番EA928AG-121材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管全長(mm)75
88mm スイベル Eye スナップ
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷エスコ品番EA638AG-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)88寸法H(mm)15使用荷重(kg)40寸法S(mm)8寸法D(mm)4.4寸法T(mm)7寸法W(mm)24
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
エスコ¥198,200税込¥218,0201個翌日出荷高耐久&高耐荷重。アルミ合金製。前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。エスコ品番EA520AG-12A材質アルミ合金質量(kg)33耐荷重(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)875寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ側板平板タイヤ幅(mm)約45
ソケットレンチセット(ホールド機能付)
エスコ¥28,500税込¥31,3501セット翌日出荷セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
ソケットレンチセット
エスコ¥22,900税込¥25,1901セット翌日出荷セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
200A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥38,900税込¥42,7901セット4日以内出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
プラスチックねじセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)エスコ品番EA945AH材質プラスチック





![12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151307-170327-02.jpg)