カテゴリ
- 制御機器(12)
- 農業機械(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- 東洋技研(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハゼット(1)
- AG(赤川器物製作所)(1)
- AC-PERFORMANCELINE(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「ag12-8」の検索結果

ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
組端子台
東洋技研¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷から32日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様耐油 、 耐薬品形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)1116結線方式ネジアップねじサイズM3
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
AG 18-8 3割 ランチプレート12インチ
AG(赤川器物製作所)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)300×200×19タイプサテン
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~300℃
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個8日以内出荷図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.12、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.8、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.26
スクリュ 4X8
BIGM(丸山製作所)¥32税込¥351個8日以内出荷図解NoGKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.11、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.12、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.11、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14など
エルボナカシン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格ARAG116640部品名称エルボナカシン図解NoBSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.11、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.8、MJI-1010 薬液配管部品_No.12、GB1001AG 薬液配管部品_No.6、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.10、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.58、SSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.12、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.11、SSA-α603 薬液配管-2部品_No.41、GB1001AD 薬液配管部品_No.18、GB1001AG 薬液配管部品_No.18、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.27、SSA-F610 薬液配管部品_No.84、MJI-1000 薬液配管部品_No.12、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.61、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.12など
ナベコネジ 4X8
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoBL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.12、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.16、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)コントロール装置部品_No.16、MGA212 シリンダ,クランクケース部品_No.27、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナベコネジ4X8_No.13、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MPM-1350HK コントロール装置(2008年6月~)部品_No.16
シカクナット
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格シカクナツトM5図解NoBK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.42、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 シカクナット_No.12、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シカクナット_No.45、BL3200JP 本体部品_No.7、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.28、KC23NX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBC265U エンジン リコイルスタータ部品_No.19、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シカクナット_No.42、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 シカクナット_No.38、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シカクナット_No.40、GKD7000-26キャブレタ.フューエルタンク部品シカクナット_No.29など
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.19、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品スプリング_No.19、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スプリング_No.14、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.19、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8など
ISEハーフセル電極(銀/硫化物)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥169,800税込¥186,7801個16日以内出荷銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801本22日以内出荷用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応