カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • スバル(58)
  • 富士電機(11)
  • ヨネックス(YONEX)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • ニッセイ(6)
  • 東洋技研(6)
  • テンパール工業(5)
  • ELPA(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4)
  • ノダ(3)
  • 日本紐釦貿易(3)
  • Mr Quick(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • HydraForce(3)
  • 内田洋行(2)
  • SMC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag23」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-23形状ビニールカーテン
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • R 3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-23バルブ種類ボールバルブ
  • 300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-23種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • R0.15mm 交換用こて先 エスコ

    R0.15mm 交換用こて先

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AG-23
  • 9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-23
  • スエードスポンジ エスコ

    スエードスポンジ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    異なる素材のスポンジが毛足を傷めることなく汚れを効果的に取り除きます。クリーム色:発砲したスポンジが、繊維に溜まったホコリや汚れをかき出します。グレー:やわらかいスポンジが汚れを吸着します。
    仕様●サイズ:54×50×73mm
  • 防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.01付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかり電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
  • ディスプレイ&スタンドセット エスコ

    ディスプレイ&スタンドセット

    エスコ
    150,000税込165,000
    1台(1台)
    翌日出荷
    ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
    仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)タイプパネル方式:VA電源(V)AC100消費電力(W)8+8キャスター自在 (ストッパー付)×4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200解像度3840×2160使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ55インチパネル駆動方式VA
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    25,000税込27,500
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
  • ディスプレイ+スタンドセット エスコ

    ディスプレイ+スタンドセット

    エスコ
    115,000税込126,500
    1セット
    3日以内出荷
    <ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
    付属品【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品質量(kg)25、スタンド:14.2、ディスプレイ:10.8電源(V)AC100耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40、固定棚:5キャスター自在(ストッパー付)×4使用温度(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1113×700×2000~2100解像度3840×2160VESAマウント(mm)600×400以下使用湿度(%RH)10~80(結露のないこと)待機電力(W)0.5音声出力8W+8W入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
  • 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-53
  • 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-13
  • 3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    3本組 パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-200セット内容EA566AG-21、EA566AG-22、EA566AG-23