カテゴリ
- 作業工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(181)
- 富士電機(11)
- ヨネックス(YONEX)(8)
- ニッセイ(6)
- 東洋技研(6)
- テンパール工業(5)
- ELPA(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4)
- 日本紐釦貿易(3)
- 渡辺電機工業(3)
- コクヨ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- omron(オムロン)(1)
- 信越化学工業(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- 日本レヂボン(1)
- ブランドをもっと見る
「ag23」の検索結果
特価

ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷エスコ品番EA940AG-23色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール




![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409808-170331-02.jpg)