カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 保管用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BAHCO(バーコ)(129)
  • コイズミ(小泉成器)(75)
  • マキタ(60)
  • タンガロイ(56)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(53)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • CKD(43)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ノーブランド(42)
  • ミルウォーキーツール(35)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • LiTime(15)
  • IDECH(アイデック)(11)
  • 大橋産業(BAL)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • omron(オムロン)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-4」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/2”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2” ニップル(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-4A
24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) エスコ24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AH-1
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
67,600税込74,360
1台
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ50-125mm オイルフィルタープライヤーエスコ
8,620税込9,482
1個
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
[充電式]芝刈機 エスコ[充電式]芝刈機エスコ
22,100税込24,310
1個
8日以内出荷
25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
3.2x254mm パッキングツール エスコ3.2x254mm パッキングツールエスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AH-41
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-40S
650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付)エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AH-43材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)600×405×310耐荷重(kg)20外寸(mm)650×440×341積層段数5段スタッキング
4.8x254mm パッキングツール エスコ4.8x254mm パッキングツールエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-42
7.9x254mm パッキングツール エスコ7.9x254mm パッキングツールエスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-43
530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AH-41材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×255耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×291積層段数6段スタッキング
1/4"sqx 4mm ディープソケット エスコ1/4"sqx 4mm ディープソケットエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AH-4
0-41mm/100mm ロッキングCクランプ エスコ0-41mm/100mm ロッキングCクランプエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)100エスコ品番EA533AH-4
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AH-42材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340積層段数5段スタッキング
200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44寸法(mm)200×200
150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-43寸法(mm)150×150
1/2"  ダブルアングルスパナ エスコ1/2" ダブルアングルスパナエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615AH-4商品構成単品
4本組 パッキングツール エスコ4本組 パッキングツールエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-4