カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 電動工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BAHCO(バーコ)(128)
  • タンガロイ(123)
  • イトーキ(65)
  • SMC(61)
  • マキタ(58)
  • ノーブランド(47)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • CKD(43)
  • コイズミ照明(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • ミルウォーキーツール(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • RS PRO(19)
  • リス(18)
  • ホンダ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-4」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    ¥8,620税込¥9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • 4本組 パッキングツール エスコ

    4本組 パッキングツール

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AH-4
  • 3.2x254mm パッキングツール エスコ

    3.2x254mm パッキングツール

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-41
  • 300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ

    300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)300質量(g)604最大開口(mm)110口深(mm)110
  • 1/4"sqx 4mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 4mm ディープソケット

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AH-4
  • 1/2"  ダブルアングルスパナ エスコ

    1/2" ダブルアングルスパナ

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AH-4商品構成単品
  • 150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ

    150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1組
    翌日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150入数2本組
  • 0-41mm/100mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-41mm/100mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AH-4全長(mm)100種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41
  • 350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚) エスコ

    350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)350×600規格10kg用入数10枚網目(mm)約1
  • 35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) エスコ

    35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1丁
    翌日出荷
    材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)330適合ヘッドEA570AC-35、EA570AE-35ヘッド径(Φmm)35全質量(g)646
  • 4.8x254mm パッキングツール エスコ

    4.8x254mm パッキングツール

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AH-42
  • 7.9x254mm パッキングツール エスコ

    7.9x254mm パッキングツール

    エスコ
    ¥3,510税込¥3,861
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AH-43
  • 150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ

    150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-43材質PETステッカー寸法(mm)150×150取付方式ステッカー
  • プライバー エスコ

    プライバー

    エスコ
    ¥6,990税込¥7,689
    1本
    翌々日出荷
    ハイカーボンスチール製。
    ロックウェル硬度43~47
  • ヘッドライトクリーナーセット エスコ

    ヘッドライトクリーナーセット

    エスコ
    ¥6,630税込¥7,293
    1セット
    翌日出荷
    快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。
    セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35危険物の類別非危険物
  • [EA589AH-27・-28用] 替刃(ケース付) エスコ

    [EA589AH-27・-28用] 替刃(ケース付)

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌日出荷
    [EA589AH-27/-28用]替刃 ケース付
    仕様●刃長(mm):100●刃幅(mm):18●刃厚(mm):0.5●入数:10枚
  • 200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ

    200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌日出荷
    仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44材質PETステッカー寸法(mm)200×200取付方式ステッカー
  • 1/4"DRx4.5mm ディープソケット エスコ

    1/4"DRx4.5mm ディープソケット

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50対辺(mm)4.5外径(Φmm)7.3差込角(inch)1/4"
  • 530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ

    530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付)

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-41材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×255耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×291積層段数6段スタッキング可フタの有無あり
  • 530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ

    530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-42材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340積層段数5段スタッキング可フタの有無あり
  • 精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ

    精密用導電ブラシ(馬毛)

    エスコ
    ¥1,330~税込¥1,463~
    1本
    翌日出荷
    帯電防止
  • [EA589AH-26用] 替刃 エスコ

    [EA589AH-26用] 替刃

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    [EA589AH-26用]替刃
    仕様●刃長(mm):125●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.8●入数:5枚
  • 40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-40S
  • 650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ

    650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付)

    エスコ
    ¥5,210税込¥5,731
    1個
    3日以内出荷
    再生材50%使用。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-43材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)600×405×310耐荷重(kg)20外寸(mm)650×440×341積層段数5段スタッキング可フタの有無あり
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥8,840税込¥9,724
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2”調整圧力(MPa)0.049~0.97フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)240オイルタンク容量(mL)125
  • ソケットセット エスコ

    ソケットセット

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
  • [EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ

    [EA304AH,-AN用]半田吸取器

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
  • 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) エスコ

    24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)

    エスコ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AH-1
  • [充電式]LED作業灯セット エスコ

    [充電式]LED作業灯セット

    エスコ
    ¥61,700税込¥67,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
    エコロジー商品省エネ
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    エスコ品番EA945AH材質プラスチック
  • 100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ

    100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式

    エスコ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    ※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
    仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥83,200税込¥91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥78,100税込¥85,910
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコ

    DC18V ランダムサンダー本体 充電式

    エスコ
    ¥9,700税込¥10,670
    1台
    翌日出荷
    コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
  • バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコ

    バッテリー&充電器セット DC18.0V

    エスコ
    ¥41,700~税込¥45,870~
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥97,500税込¥107,250
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
    仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    仕様●電圧:18V●種類:リチウムイオン4.0Ah
  • バッテリー&充電器セット エスコ

    バッテリー&充電器セット

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
    セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器使用温度範囲(℃)0~45充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
  • DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット

    エスコ
    ¥68,000税込¥74,800
    1セット
    翌日出荷
    仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量