カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 電動工具(17)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(183)
  • タンガロイ(147)
  • SMC(94)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • KHK(小原歯車工業)(44)
  • ニッサン(37)
  • RS PRO(31)
  • 千代田通商(20)
  • サンポール(15)
  • 京セラ(12)
  • 東日製作所(12)
  • ニッセイ(12)
  • マキタ(12)
  • CKD(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • アライドテレシス(10)
  • 渡辺電機工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック・抗菌(日立用・5枚) エスコ紙パック・抗菌(日立用・5枚)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様抗菌3層エスコ品番EA899AH-101
10本組 パッキングツール エスコ10本組 パッキングツールエスコ(1件のレビュー)
29,300税込32,230
1セット
当日出荷
エスコ品番EA566AH-10
280mm はさみ・クロス用(ステンレス製) エスコ280mm はさみ・クロス用(ステンレス製)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
全長(mm)280エスコ品番EA540AH-10
紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚) エスコ紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
ナノテク(スーパー・プレミアム)衛生フィルター
エスコ品番EA899AH-105
5本組/M4-M10 [XZN]ドライバービット エスコ5本組/M4-M10 [XZN]ドライバービットエスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AH-10
ステンレス線 エスコステンレス線エスコ
3,000税込3,300
1巻
翌日出荷
材質SUS304質量(kg)1
10.0mm ブロック用回転ドリル エスコ10.0mm ブロック用回転ドリルエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-10
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ
98,000税込107,800
1式
翌日出荷
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)質量(g)90電源単3電池×3本(付属)ケーブル長(m)1.7精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s電池寿命(時間)12保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70アズワン品番64-7913-36動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1/4"sqx10mm ディープソケット エスコ1/4"sqx10mm ディープソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AH-10
7/8"  ダブルアングルスパナ エスコ7/8" ダブルアングルスパナエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615AH-10商品構成単品
6本組 [Hexagon]ドライバー(精密用/ESD) エスコ6本組 [Hexagon]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
8,660税込9,526
1セット
翌日出荷
全長(mm)133~193商品構成セット品アズワン品番64-2225-06
R  1 ”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1 ” ニップル(ステンレス製)エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-10A
導電ブラシセット (ステンレス製) エスコ導電ブラシセット (ステンレス製)エスコ
15,000税込16,500
1セット
翌日出荷
クリアケース付です。
用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用寸法(mm)【精密用導電ブラシ】3.2×90・4.8×120・8.0×120・9.5×152全長(mm)90・120・120・152毛丈(mm)3.2・8.00・12.7・12.7 (4本組)材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.2・4.8・8.0・9.5 (4本組)材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
[EA929AH-1,-2用]ケース エスコ[EA929AH-1,-2用]ケースエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
材質プラスチックサイズΦ182×200(H)
四角ソケットスパナ エスコ四角ソケットスパナエスコ
9,370税込10,307
1丁
翌日出荷
先端の四角穴は貫通しています。
材質特殊鋼
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル エスコ100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブルエスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AH-100
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
砥石(ベンチグラインダー用) エスコ砥石(ベンチグラインダー用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
EA818AH用砥石
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
M8 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚) エスコM8 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/6枚)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AH-108材質ステンレス
10.5mm ブロック用回転ドリル エスコ10.5mm ブロック用回転ドリルエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-10.5
3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ3/4" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-43ねじサイズRc3/4"
1/4"DRx 10mm ソケット(ZYKLOP) エスコ1/4"DRx 10mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
全長(mm)23対辺(mm)10外径(Φmm)14.5差込角(inch)1/4アズワン品番64-2241-37
砥石(ベンチグラインダー用) エスコ砥石(ベンチグラインダー用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
EA818AH用砥石
仕様●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#36●色:灰色アズワン品番65-2228-72
M6 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/8枚) エスコM6 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/8枚)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AH-106
0-50mm/165mm ロッキングCクランプ エスコ0-50mm/165mm ロッキングCクランプエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)165エスコ品番EA533AH-106
ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)エスコ
895税込985
1セット
翌日出荷
マグネット付き。
仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
ソケット(ZYKLOP) エスコソケット(ZYKLOP)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
100A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ100A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-100S
静電除去器 エスコ静電除去器エスコ
86,000税込94,600
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA321AH-10
酸素・一酸化炭素濃度計 エスコ酸素・一酸化炭素濃度計エスコ
101,800税込111,980
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA733AH-10
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷
EA739AH-10用ACアダプターUSBケーブル付。
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
38,100税込41,910
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
382,700税込420,970
1台
当日出荷
裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルトアズワン品番65-2141-80
カッターナイフ替刃 (先鋭型) エスコカッターナイフ替刃 (先鋭型)エスコ
760税込836
1パック(10枚)
翌日出荷
10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
刃長(mm)53刃幅(mm)19ケース寸法(mm)64.3×25.8×14刃厚(mm)0.63質量(kg/本)3.4全質量(g)42
[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個) エスコ[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HJ-9穴径(Φmm)【端子】10ケーブル長(m)0.2端子ねじM10用
170x300mm ロールワイパー(300枚) エスコ170x300mm ロールワイパー(300枚)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
仕様専用ボトル:EA929AH-10薬品目安量:700~800ml材質レーヨンホワイトシートサイズ(mm)170×300