カテゴリ
- 作業工具(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(278)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ニッセイ(15)
- イチネンTASCO(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(7)
- EARTH MAN(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- マキタ(4)
- GSユアサ(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 三晃精機(4)
- デンゲン(3)
- マキシンコー(3)
- 松吉医科器械(3)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
「ah120」の検索結果

300A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥57,300税込¥63,0301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20![200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527296-210428-02.jpg)
200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
エスコ¥27,500税込¥30,2501組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.17アーム長さ(mm)200入数2本組![250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527305-210428-02.jpg)
250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
エスコ¥27,900税込¥30,6901組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.41アーム長さ(mm)250入数2本組![100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527287-210428-02.jpg)
100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
エスコ¥13,100税込¥14,4101組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)0.58アーム長さ(mm)100入数2本組![[充電式]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯セット
エスコ¥61,700税込¥67,8701セット翌日出荷セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。エコロジー商品省エネ
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A
エスコ¥135,400税込¥148,9401台翌日出荷直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)点灯時間(時間)8(付属ランプ)寸法(mm)162×205×410質量(kg)16付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)仕様セルスタート能力:12/24V350A
ハンディバリカン(充電式)
エスコ¥17,300税込¥19,0301台翌日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式
DC18V ランダムサンダー本体 充電式
エスコ¥9,700税込¥10,6701台翌日出荷コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
DC18.0V のこぎり 充電式
エスコ¥30,600税込¥33,6601台翌日出荷カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用![[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666618-240924-02.jpg)
[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー
エスコ¥49,500税込¥54,4501個3日以内出荷仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリー危険物の類別非危険物







![200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527296-210428-02.jpg)
![250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527305-210428-02.jpg)
![100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527287-210428-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)








![[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666618-240924-02.jpg)