カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(219)
  • スバル(135)
  • ParkerTAIYO(75)
  • ホンダ(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • トヨタ(8)
  • ニッサン(7)
  • スズキ(6)
  • NB(日本ベアリング)(5)
  • 岩崎製作所(5)
  • 山下工芸(4)
  • アトムズ(4)
  • NAKATAKI(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日立(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aj40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180mL カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ) エスコ180mL カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ)エスコ(1件のレビュー)
2,970税込3,267
1本(1本)
当日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ透明使用温度範囲常温内容量(mL)180
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
11,700税込12,870
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
-60/ +300℃ 速応表面温度センサー L型 エスコ-60/ +300℃ 速応表面温度センサー L型エスコ
37,000税込40,700
1個
8日以内出荷
仕様●精度:-40~1200℃●センサー部:Φ5×80mm●先端:Φ12mm●1.18mケーブル付●EA701AJ、EA742DS、DT用●L字型高速応答センサー測定範囲(℃)-60~300アズワン品番65-9271-74