カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(167)
  • SMC(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • レイ・アウト(35)
  • 浅野金属工業(27)
  • タジマ(田島ルーフィング)(15)
  • ニッサン(13)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • コミネ(9)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • 積水樹脂プラメタル(7)
  • ANEX(6)
  • ヨドノ(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • サンドビック(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • 富士電機(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-10」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    810税込891
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコ

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,720税込9,592
    1丁
    当日出荷
    小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
  • 直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    439税込483特価
    1個
    当日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
  • 0.25x120mm/ 3  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-10
  • 四角ソケットT型ドライバー エスコ

    四角ソケットT型ドライバー

    エスコ
    2,760税込3,036
    1本
    翌日出荷
    幅(mm)(グリップ)100軸長(mm)125、(丸軸)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチック寸法(幅W×厚さ)(mm)(ハンドル)100×21材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
  • 10 x234mm  [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    10 x234mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    690税込759
    1本
    翌日出荷
    色の違いによってサイズの選別が容易です
    寸法(mm)10質量(g)105軸長(mm)234
  • 1”  ストレーナー エスコ

    1” ストレーナー

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AK-10
  • 10mm ナットセッター エスコ

    10mm ナットセッター

    エスコ
    2,820税込3,102
    1本
    翌日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
    全長(mm)60質量(g)27先端サイズ10外径(Φmm)14.7差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
  • 10mx300A 中間ケーブル エスコ

    10mx300A 中間ケーブル

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 1・1/4”ステム型プラグ(中圧用/真鍮) エスコ

    1・1/4”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。中圧型構造バルブレス構造タケノコ径(Φmm)34.5
  • 綿帆布 エスコ

    綿帆布

    エスコ
    30,100税込33,110
    1巻
    翌日出荷から11日以内出荷
    染樹脂、パラフィン防水加工。幌、シート、袋物、保持袋等に最適。
    材質綿100%幅(mm)920
  • 小ねじカッターセット エスコ

    小ねじカッターセット

    エスコ
    19,900税込21,890
    1セット
    当日出荷
    現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
    仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。付属品首下長さゲージ全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6
  • 3.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    3.0x 12mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×12頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • [EA762AK-1用]カートリッジ エスコ

    [EA762AK-1用]カートリッジ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色仕様約25m使用可能適合EA762AK-1用替カートリッジエスコ品番EA762AK-10寸法(mm)24(W)×21(D)×19(H)質量(g)4タイプ油性顔料系インク繰り返し・詰め替え対応
  • 3.0x  8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    3.0x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×8頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • [ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬) エスコ

    [ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    セット内容:EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー)、EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー)、EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)、ナイロン製工具袋(290×100mm)。ソフトグリップ。ハンマーヘッド付。キャッチの手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード。
    材質(刃)ステンレス仕様【腰の強さ】硬、【刃形状】EA579AK-42:約15度曲刃タイプ、EA579AK-41・43:直刃タイプエスコ品番EA579AK-100全長(mm)225刃長(mm)105刃幅(mm)直刃:32・50、曲刃:32刃厚(mm)1.8
  • 2.0x  8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    2.0x 8mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)2×8頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • 2.0x  6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    2.0x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)2×6頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • 2.0x  4mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    2.0x 4mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)2×4頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ

    ダイヤモンドビット(六角軸)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • M 6  プラスチックナット(ナイロン/20個) エスコ

    M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0寸法D(mm)10.0寸法B(mm)11.5厚さC(mm)5.0入数20個
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 3.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    3.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×10頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • 3/8”sqx10mmソケット(ZYKLOP) エスコ

    3/8”sqx10mmソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)10差込角(inch)3/8”全長(mm)29外径(mm)14.5
  • 2.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    2.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    265税込292
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)2×10頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • M 4  プラスチックナット(ナイロン/20個) エスコ

    M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7寸法D(mm)7.0寸法B(mm)8.1厚さC(mm)3.2入数20個
  • [EA304AK用]半田ごて エスコ

    [EA304AK用]半田ごて

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AK用半田ごて
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    22,500税込24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • WAFER用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    WAFER用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
  • 3.0x  6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    3.0x 6mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×6頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • 6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ

    6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 逆作用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    逆作用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    耐酸性 耐磁性
  • 3.0x  5mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本) エスコ

    3.0x 5mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/30本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(30本)
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3×5頭部形状(+)トラス頭入数30本
  • 替 刃(EA338AK-10,20用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338AK-10,20用/1枚)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338AK-10B
  • Rc  1 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-10A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコ

    スペーサー 10個 EA439AKシリーズ

    エスコ
    845税込930特価
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
    材質鋼板
  • [EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ

    [EA898RB-10用]替ナイロンカッター

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。
    用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。コード長さ(m)7コード径(Φmm)1.65