カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 保管用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KEMET(38)
  • ナブテスコ(38)
  • 河村電器産業(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • SecuSTATION(16)
  • イトーキ(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(8)
  • ANEX(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 一誠(イッセイ)(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ニッサン(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • ミヤコ(5)
  • NTB(5)
  • タイガー魔法瓶(5)
  • ダイヤトレンド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-04」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA304AK用]半田ごて エスコ[EA304AK用]半田ごてエスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
仕様EA304AK用半田ごて
[EA304AK,AR用]手動半田送りごて エスコ[EA304AK,AR用]手動半田送りごてエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
消費電力(W)65サイズ170(W)×180(H)mm質量(g)207入力電源26V(EA304AKまたはARが必要です)
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
切粉押出し棒 エスコ切粉押出し棒エスコ
735税込809
1本
翌日出荷
コア内部に詰まった切削片の除去に。
用途EA811AK-5~12用EA811AV-4~10用仕様●全長:160mmアズワン品番65-2225-12
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
925税込1,018特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル エスコ2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドルエスコ
14,200税込15,620
1本
当日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム全長(mm)2400~6800質量(g)約1650段数3段ハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22ねじ径(inch)(先端)3/4”Acmeアズワン品番64-2280-30
90mm メタルラック用 フック(2個入) エスコ90mm メタルラック用 フック(2個入)エスコ
489税込538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA976AJ-55材質スチール(クロムメッキ)質量(g)44耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×55フック全長(mm)75適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
鉄線(ユニクロメッキ) エスコ鉄線(ユニクロメッキ)エスコ
1,380税込1,518
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドビット(六角軸) エスコダイヤモンドビット(六角軸)エスコ
13,800税込15,180
1セット(3本)
翌日出荷
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
口深(mm)85
163mm メタルラック用 フック エスコ163mm メタルラック用 フックエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-56材質スチール(クロムメッキ)質量(g)110耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40フック全長(mm)150適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
0.5x125mm/ MM  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ0.5x125mm/ MM 精密用ピンセット(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AK-4
1/2” ストレーナー エスコ1/2” ストレーナーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-4
15mm ステム型プラグ(中圧用/真鍮) エスコ15mm ステム型プラグ(中圧用/真鍮)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140AK-4
50mm ソフト・パテベラ(ステンレス製) エスコ50mm ソフト・パテベラ(ステンレス製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-4刃幅(mm)50
17x21mm/312mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ17x21mm/312mm ラチェットレンチ(ロング)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
全長(mm)312エスコ品番EA602AK-4呼び寸法(mm)17×21
85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90° エスコ85-140mm 穴用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)305軸穴種別穴用エスコ品番EA590AK-4
100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
169,000税込185,900
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-4
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-4
ねじ山修正やすり エスコねじ山修正やすりエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
10x12mm 両口スパナ エスコ10x12mm 両口スパナエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA615AK-4商品構成単品
[3L] 防水・防寒継ぎ作業服 エスコ[3L] 防水・防寒継ぎ作業服エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
防水・防寒・光電子繊維使用。 体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。 ウエストと袖部に大型マジックテープを使用。 ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付。フード取外可能。
サイズ3L混率(%)ポリエステル100エスコ品番EA996AK-4種別長袖継ぎ服機能防水、防寒適合温度(℃)約-15
Φ74x71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ74x71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
容量(mL)200材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-4B高さ(mm)71内径(Φmm)58胴径(Φmm)74
Rc 1/2”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-4A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
オイルフィルターハウジングソケット エスコオイルフィルターハウジングソケットエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
メタルラック用 コネクター(2個) エスコメタルラック用 コネクター(2個)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
メタルラック用のメッシュパネルの取りつけ、棚板の連結に使用します。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
適合EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AK-1/-3、-6/-8エスコ品番EA976AJ-41材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)20×26×38(H)質量(g)110
145x54mm メタルラック用 フック エスコ145x54mm メタルラック用 フックエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
ホットプレート エスコホットプレートエスコ
19,700税込21,670
1個(1台)
翌日出荷
同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふたなし)プレート寸法(mm)内寸:484×318×26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
295x54mm メタルラック用 フック エスコ295x54mm メタルラック用 フックエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
エスコ品番EA976AJ-58材質スチール(クロムメッキ)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34