カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,476)
  • ホンダ(332)
  • ParkerTAIYO(100)
  • ニッサン(100)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • (58)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • Nikon(ニコン)(23)
  • カナレ電気(20)
  • SPARKFUN(18)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • NOK(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ADVANTEC(10)
  • JTC(10)
  • 鈴木製鋸(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • HKS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an01」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス切り エスコ

    ガラス切り

    エスコ
    9,320税込10,252
    1個
    翌日出荷
    EA845AN-1用替刃
    材質ステンレス板厚(mm)可能:3~6入数(個)1
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
    寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数1個
  • 軸付ナイロンホイールブラシ エスコ

    軸付ナイロンホイールブラシ

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AN-1軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.2毛丈(mm)1最大回転数(min-1[r.p.m])15000
  • Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコ

    Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン形状丸型容量(mL)260高さ(mm)103胴径(Φmm)75目盛単位(mL)50
  • 13x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) エスコ

    13x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1パック
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:硬全長(mm)180質量(g)66刃長(mm)55刃幅(mm)13刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)グリップタイプソフトグリップ
  • 115mm 除電ブラシ(直) エスコ

    115mm 除電ブラシ(直)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AN-1
  • 150-220A/2m 溶接ホルダーセット エスコ

    150-220A/2m 溶接ホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1ケーブル長(m)2許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
  • 軽作業用帽子(ホワイト) エスコ

    軽作業用帽子(ホワイト)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    疲れを感じさせない軽量コンパクトタイプ。 ワンタッチ式あご紐付き。 多数の穴が内部の風通しを良くします。 静止した物体に頭をぶつけた時に役立ちます。
    エスコ品番EA998AN-1材質ABSホワイト頭囲(cm)53~60
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    420税込462
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,930税込8,723
    1箱(10本)
    翌日出荷
    硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • 6.4x150mm パッキングツール エスコ

    6.4x150mm パッキングツール

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AN-1
  • 1/2"DR ラチェットハンドル(高トルク・延長バー付) エスコ

    1/2"DR ラチェットハンドル(高トルク・延長バー付)

    エスコ
    21,200税込23,320
    1組
    翌日出荷
    全長(mm)281+(271)差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 101x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面) エスコ

    101x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
    粒度#400~#600、#800~#1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×25×6
  • ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ エスコ

    ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1組(10枚)
    翌日出荷
    仕様●内容:ボイラ取扱作業主任者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着
  • 保護めがね(10個) エスコ

    保護めがね(10個)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1箱(10個)
    翌日出荷
    シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
    形状1眼型寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数10個入り
  • デジタル温度計セット エスコ

    デジタル温度計セット

    エスコ
    39,800税込43,780
    1台(1台)
    翌日出荷
    セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
    仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • パテナイフ (一体型/ステンレス/軟) エスコ

    パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌々日出荷
    小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
    材質ステンレス全長(mm)225質量(g)90穴径(Φmm)9.6硬さ【腰】軟刃幅(mm)38刃厚(mm)0.5
  • 磨き・コンパウンド (仕上用) エスコ

    磨き・コンパウンド (仕上用)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1本
    翌々日出荷
    中性。仕上げ用(淡色・目消し#1200~#1500)。細~極細目・液状。水溶液・アクリル・ウレタン塗料に推奨。ポリッシャーでご利用下さい。比重があり、研削性が持続。深いスクラッチがはいりにくい。仕上がり性が向上、後の工程が簡単。
    用途自動車補修研磨、各種塗膜研磨、人工大理石の研磨に内容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ミニプライバー エスコ

    ミニプライバー

    エスコ
    5,980税込6,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3本組(0°、27°、55°)。プラスチッククリップ、Oリング、ラバーシール、ワイヤーハーネス等の取り外しに最適。角度のついたブレードにより狭い場所への作業が可能。 耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。クリップ付き。
    材質刃:合金鋼、ハンドル:アセテート軸径(Φmm)4.7全長(mm)127質量(g)25刃幅(mm)4.7先端形状ストレート、ベント(27°・55°)
  • フィルム (抗菌) エスコ

    フィルム (抗菌)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1本
    翌々日出荷
    RoHS2対応。SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品)。抗菌仕様。
    材質PVC幅(mm)980質量(kg)2透明長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応