カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(122)
  • ホンダ(108)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(67)
  • ミツビシ(53)
  • 日東工業(33)
  • ニッサン(22)
  • 三菱(16)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 三木プーリ(8)
  • タンガロイ(7)
  • 横田機工(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 京セラ(6)
  • グリーンクロス(6)
  • Festo(6)
  • 光精軌工業(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ELPA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an11」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険表示板 [感電注意] エスコ危険表示板 [感電注意]エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
EA864AN-1、11用危険表示板
エスコ品番EA864AN-40
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
500税込550
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
パテナイフ(軟) エスコパテナイフ(軟)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
超耐久性。
材質ステンレス硬さ【腰】軟
M1-M3.5/ 50mm タップホルダー エスコM1-M3.5/ 50mm タップホルダーエスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
全長(mm)50質量(g)30ハンドル長さ(mm)57ホルダー径(mm)11アズワン品番64-7938-90つかみ幅(mm)1~2.8
10本組 六角軸マルチドリル エスコ10本組 六角軸マルチドリルエスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AN-110
フィルム (抗菌) エスコフィルム (抗菌)エスコ
2,040税込2,244
1本
翌日出荷
RoHS2対応。SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品)。抗菌仕様。
材質PVC幅(mm)980質量(kg)2透明長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
22mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン) エスコ22mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AN-11
油砥石(中目) エスコ油砥石(中目)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
11 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ11 mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AN-11刃先マグネットあり
本縫ミシン エスコ本縫ミシンエスコ
160,000税込176,000
1台
翌日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類