カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(33)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 萩原(26)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(8)
  • Vita(7)
  • 三木プーリ(6)
  • PILZ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 三愛(5)
  • 横田機工(4)
  • カナレ電気(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • SWAGE-LINE(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an24」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
235税込259
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シリコ-ンシーラント エスコシリコ-ンシーラントエスコ
7,650税込8,415
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
50,300税込55,330
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/47.5、C/107.8 D/45、d/40、L/193.8 M/5●角度α:60°●重量(kg):1.15●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-86