カテゴリ
- 作業工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 縫製用品(6)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(636)
- Festo(161)
- タンガロイ(105)
- 住友重機械工業(81)
- SIEMENS(55)
- ラムマウント(51)
- アイワ金属(48)
- TAKIGEN(タキゲン)(38)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(31)
- イスカル(28)
- エフピコ(26)
- WatchGuard(25)
- CKD(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ARUBA(アルバ)(21)
- リンナイ(20)
- コイズミ照明(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る
「ap-3」の検索結果

-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
ポジドライブビット(Bi Torsion)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
高機能VCTFケーブル
エスコ¥21,400税込¥23,5401巻翌日出荷4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)![1.9L [ステンレス製] ポット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559684-220415-02.jpg)
1.9L [ステンレス製] ポット
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品![1.5L [ステンレス製] ポット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559666-220415-02.jpg)
1.5L [ステンレス製] ポット
エスコ¥5,380税込¥5,9181個翌日出荷衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥20,200税込¥22,2201本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)8×10全長(mm)145質量(g)25
Rc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
ポジドライブビット(Bi Torsion)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
ハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号)
エスコ¥21,300税込¥23,4301丁(1丁)翌日出荷刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)硬度HRC60
Rc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
3本組 革たちセット(ステンレス製)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:ポリプロピレン・全長:215、222、220・刃幅:42、60、63・板厚:1.8〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1)刃幅(mm)42、60、63








![T3x40mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543509-210428-02.jpg)







![1.9L [ステンレス製] ポット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559684-220415-02.jpg)
![1.5L [ステンレス製] ポット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559666-220415-02.jpg)
















![[ステンレス製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154464-231025-02.jpg)