11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 全長(mm)200 刃幅(mm)75 刃厚(mm)2 材質(柄部) アズワン品番64-7864-04
1丁
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm 質量(g)32 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-23
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

消費電力18W 仕様空間全体を均一な照度に近づける。 材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)直径120×159mm 明るさ2000ルーメン
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷


心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
1本
1,480 税込1,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm 質量(g)32 レンズ色スモーク(インドア/アウトドア) アズワン品番64-7923-24
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1本
19,500 税込21,450
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合EA899AR-14A・-15・-20・-50・-51用 エスコ品番EA899AR-21
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

適合EA899AR-14A・-15・-20・-50・-51用 エスコ品番EA899AR-22
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
1個
52,000 税込57,200
翌々日出荷

関連キーワード