カテゴリ

  • 清掃用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(630)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • ホンダ(357)
  • 日野自動車(256)
  • 潤工社(179)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • CKD(83)
  • 伊東電機(53)
  • LAMP(スガツネ工業)(51)
  • RS PRO(43)
  • Festo(36)
  • コガネイ(34)
  • キャニオン(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ERECTA(エレクター)(28)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as4」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
95x150mm ハンドル付たわし(黒) エスコ95x150mm ハンドル付たわし(黒)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布エスコ品番EA928AS-48寸法(mm)(たわし)92×153×18質量(g)105全高(mm)95繰り返し・詰め替え対応
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
ねじ径M4エスコ品番EA947AS-4
[EA928AS-40用]パッド(赤) エスコ[EA928AS-40用]パッド(赤)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-40用エスコ品番EA928AS-42寸法(mm)88×127×25質量(g)18
[EA928AS-40用]パッド(白) エスコ[EA928AS-40用]パッド(白)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
表面クリーニング用、ポリバス、ガラス面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-40用エスコ品番EA928AS-41寸法(mm)88×127×25質量(g)18
スイベル金具付 スプリングスナップ エスコスイベル金具付 スプリングスナップエスコ(2件のレビュー)
520税込572
1セット(2個)
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類スイベルスナップ表面処理ニッケルメッキ
Φ3.0x 30m 水糸(ゴム製/ピンク) エスコΦ3.0x 30m 水糸(ゴム製/ピンク)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ゴム・ポリエステル寸法(mm)Φ80×115ピンク質量(g)375寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30アズワン品番64-7902-40
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
Rc 1/2”  ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2” ソケット(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AS-4A
41x170mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ41x170mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
二面幅(mm)41エスコ品番EA615AS-41商品構成単品
M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
505税込556
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-440長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個) エスコ465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-4材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
1/4"sqx 4mm ソケット エスコ1/4"sqx 4mm ソケットエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AS-4
130x100mm パワフルたわし エスコ130x100mm パワフルたわしエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
荒目 樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。
材質ナイロン不織布、スポンジ:ウレタンエスコ品番EA928AS-4寸法(mm)130×100×10質量(g)10繰り返し・詰め替え対応
M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
M4  タップホルダー エスコM4 タップホルダーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829AS-4タイプタップ用
AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型) エスコAC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様スパイラル気流付属品前パネル(外して使用も可能)材質スチール、ポリプロピレンサイズ510(W)×400(D)×510(H)mmコード長さ(m)約1.8m消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)首振角度(°)左右約90度風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)上下角度調整
M4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-412長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
Φ3.0x 30m 水糸(ゴム製/イエロー) エスコΦ3.0x 30m 水糸(ゴム製/イエロー)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ゴム・ポリエステル寸法(mm)Φ80×115イエロー質量(g)375寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30アズワン品番64-7902-39
240mm はさみ・裁ち エスコ240mm はさみ・裁ちエスコ
13,200税込14,520
1丁
翌日出荷
全長(mm)240刃長(mm)105材質(刃)ステンレスアズワン品番64-2221-26
ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコリングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付アズワン品番65-9254-30関連資料図面(0.04MB)
M4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
350税込385
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-425長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)100エスコ品番EA533AS-4
10Φx1000mm アース棒(丸型) エスコ10Φx1000mm アース棒(丸型)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-42
バール EA519ASシリーズ エスコバール EA519ASシリーズエスコ
4,060税込4,466
1本
翌日出荷
材質鋳造鋼寸法a(mm)8寸法b(mm)6
M4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
460税込506
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
1/4"sq/#4 [+]ビットソケット エスコ1/4"sq/#4 [+]ビットソケットエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AS-4先端形状プラス(+)
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
EA998AB-11、-12用交換用内装。
14Φx1500mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1500mm アース棒(丸型)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-44
14Φx1200mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-43
[EA928AS-40用]パッド(青) エスコ[EA928AS-40用]パッド(青)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
表面汚れの除去、壁面の頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-40用エスコ品番EA928AS-43寸法(mm)88×127×25質量(g)18
ポリメイト (高分子ポリマー/耐水) エスコポリメイト (高分子ポリマー/耐水)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。
用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物
7Φx 300mm アース棒(丸型) エスコ7Φx 300mm アース棒(丸型)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-40
30mm 研磨ホイール(#600) エスコ30mm 研磨ホイール(#600)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
粒度600エスコ品番EA819AS-44
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM10×18仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-4A寸法H(mm)95寸法d(mm)20寸法D(mm)28
腕カバー ポリウレタン/白 450mm エスコ腕カバー ポリウレタン/白 450mmエスコ
965税込1,062
1双
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性があります。食品加工工場での使用に最適です。
全長(mm)450ホワイトアズワン品番65-2118-49素材ポリウレタン
80x118mm パッドホルダー エスコ80x118mm パッドホルダーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取り替えながら用いる場合に最適です。
材質ポリプロピレンエスコ品番EA928AS-40寸法(mm)80×118質量(g)72繰り返し・詰め替え対応