カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(686)
  • SMC(621)
  • BIGM(丸山製作所)(505)
  • 日野自動車(256)
  • 潤工社(178)
  • CKD(83)
  • LAMP(スガツネ工業)(53)
  • 伊東電機(53)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • RS PRO(40)
  • キャニオン(39)
  • Festo(36)
  • コガネイ(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • ERECTA(エレクター)(28)
  • ASUS(エイスース)(26)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
  • 近藤製作所(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as4」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
  • スイベル金具付 スプリングスナップ エスコ

    スイベル金具付 スプリングスナップ

    エスコ(2件のレビュー)
    520税込572
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種類スイベルスナップ表面処理ニッケルメッキ
  • M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコ

    M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947AS-4ねじ径M4
  • M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ
    505税込556
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
  • Rc 1/2”  ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AS-4A形状ソケット
  • M4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ
    350税込385
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-425材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
  • [EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ

    [EA304AH,-AN用]半田吸取器

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
  • 41x170mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    41x170mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-41二面幅(mm)41商品構成単品
  • 1/4"sqx 4mm ソケット エスコ

    1/4"sqx 4mm ソケット

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AS-4
  • M4  タップホルダー エスコ

    M4 タップホルダー

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829AS-4タイプタップ用
  • 465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個) エスコ

    465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA505AS-4材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280
  • M4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコ

    M4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)

    エスコ
    350税込385
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
  • ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ エスコ

    ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
    材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
  • リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ

    リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
    仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付
  • バール EA519ASシリーズ エスコ

    バール EA519ASシリーズ

    エスコ
    4,060税込4,466
    1本
    翌日出荷
    材質鋳造鋼寸法a(mm)8寸法b(mm)6
  • ポリメイト (高分子ポリマー/耐水) エスコ

    ポリメイト (高分子ポリマー/耐水)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌々日出荷
    車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。
    用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物
  • 1/4"sq/#4 [+]ビットソケット エスコ

    1/4"sq/#4 [+]ビットソケット

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AS-4先端形状プラス(+)
  • 0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ

    0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AS-4全長(mm)100種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    EA998AB-11、-12用交換用内装。
  • M4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコ

    M4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)

    エスコ
    350税込385
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
  • 腕カバー ポリウレタン/白 450mm エスコ

    腕カバー ポリウレタン/白 450mm

    エスコ
    965税込1,062
    1双
    翌日出荷
    耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性があります。食品加工工場での使用に最適です。
    全長(mm)450ホワイト素材ポリウレタン
  • テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコ

    テレビ用スピーカー ワイヤレス

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
    仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピ
  • M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
  • 30mm 研磨ホイール(#600) エスコ

    30mm 研磨ホイール(#600)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-44粒度600
  • 30mm 研磨ホイール(#240) エスコ

    30mm 研磨ホイール(#240)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-42粒度240
  • 30mm 研磨ホイール(#120) エスコ

    30mm 研磨ホイール(#120)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-41粒度120
  • 酸欠注意標識 エスコ

    酸欠注意標識

    エスコ
    2,900税込3,190
    1枚
    翌日出荷
    当該情報の明示(指示)に。
  • 80x118mm パッドホルダー エスコ

    80x118mm パッドホルダー

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取り替えながら用いる場合に最適です。
    エスコ品番EA928AS-40材質ポリプロピレン寸法(mm)80×118質量(g)72繰り返し・詰め替え対応
  • 30mm 研磨ホイール(#1000) エスコ

    30mm 研磨ホイール(#1000)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-45粒度1000
  • G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA615AS-46二面幅(mm)46商品構成単品
  • パワフルたわし エスコ

    パワフルたわし

    エスコ
    3,600税込3,960
    1セット(10個)
    翌日出荷
    荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
    用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに材質ナイロン不織布質量(g)10サイズ(mm)130×100×10繰り返し・詰め替え対応
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)24.5対辺(mm)4.5差込角(inch)1/4外径(mm)7.3
  • ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    8,520税込9,372
    1本
    翌日出荷
    シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
  • 腕カバー ポリウレタン/青 450mm エスコ

    腕カバー ポリウレタン/青 450mm

    エスコ
    965税込1,062
    1双
    翌日出荷
    耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性、殺菌性があります。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
    全長(mm)450ブルー素材ポリウレタン医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 30mm 研磨ホイール(#400) エスコ

    30mm 研磨ホイール(#400)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-43粒度400
  • 7Φx 900mm アース棒(丸型) エスコ

    7Φx 900mm アース棒(丸型)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-41A
  • G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個