カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • SMC(51)
  • 住友重機械工業(36)
  • ニッサン(32)
  • エレコム(26)
  • REGZA(26)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • NETGEAR(20)
  • AICA(アイカ工業)(18)
  • シャープ(18)
  • ホンダ(16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • BOURNS(13)
  • サンワダイレクト(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • ENDY(11)
  • SIEMENS(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av3.0」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-30サイズ(号)30引張強度(kg)43.1
  • R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 3/4"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-309使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒) エスコ

    600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AV-301
  • Rc 3/8"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/8”
  • Rc 3/4"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/4”
  • Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/2”
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 1/4"sqx1/4"Hex ビットアダプター エスコ

    1/4"sqx1/4"Hex ビットアダプター

    エスコ(4件のレビュー)
    270税込297
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AV-3
  • ケブラー生地 エスコ

    ケブラー生地

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
    長さ(m)3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • 0.29mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.29mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-3サイズ(号)3引張強度(kg)5.4
  • 500x 85x 85mm サウンドバーススピーカー テレビ・PC用 エスコ

    500x 85x 85mm サウンドバーススピーカー テレビ・PC用

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
    仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー
  • 600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-3
  • #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ

    #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-3種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ

    3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573AV-3先端形状六角
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • R 3/8"x 8mm リングジョイント エスコ

    R 3/8"x 8mm リングジョイント

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)8
  • 保温弁当箱 エスコ

    保温弁当箱

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。 保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:110x190x110●重量(g):600g●容量:ごはん容器0.36L、おかず容器0.30L●保温効力:6時間/56℃以上●電子レンジ対応:ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください)●まほうびん保温ケース:ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。●おかず容器:汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    20,700税込22,770
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
    許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9