カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 家電(40)
  • メカニカル部品(38)
  • 制御機器(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • 機構部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「av5.0」の検索結果

関連キーワード
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (1AV5) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AV5)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • シートセット 45100-03BA0-AV5 スズキ

    シートセット 45100-03BA0-AV5

    スズキ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • シートアッシ 45100-49H04-AV5 スズキ

    シートアッシ 45100-49H04-AV5

    スズキ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • VブロックA型 ナベヤ

    VブロックA型

    ナベヤ(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から109日以内出荷
    2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-V型

    増田製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
  • 特大形(Φ60)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)

    特大形(Φ60)ボタン用 銘板

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様特大形(Φ60)ボタン用外径(Φmm)80文字色
  • ガン手元エアバルブ デビルビス

    ガン手元エアバルブ

    デビルビス
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
    質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
  • マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型 NACHI(不二越)

    マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型

    NACHI(不二越)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
    通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    3,198税込3,518
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • AV 5K 全面パッキン EPDM アサヒAV

    AV 5K 全面パッキン EPDM

    アサヒAV
    189税込208
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質EPDM規格JIS5K
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • 1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス) エスコ

    1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-50サイズ(号)50引張強度(kg)68
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • AV 5K HIフランジ HI-PVC製 アサヒAV

    AV 5K HIフランジ HI-PVC製

    アサヒAV
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質HI-PVC規格JIS5K
  • 保護手袋 インパクトグローブ 山本光学

    保護手袋 インパクトグローブ

    山本光学
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルトやナット締め、研磨作業者のための振動工具用保護手袋です。
    用途ボルトやナット締め、研磨作業材質ナイロン、ポリウレタン、セーム皮サイズM(アメリカサイズ)種類インパクトグローブ
  • AV 5K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV

    AV 5K TSフランジ U-PVC製

    アサヒAV
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質EPDM規格JIS5K
  • 50A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    50A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-50
  • AV 5K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV

    AV 5K HTフランジ C-PVC製

    アサヒAV
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質HI-PVCサイズ40A規格JIS5K
  • アングルカッター ダイア

    アングルカッター

    ダイア
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
  • 排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • [粗目]50×25mm6mm軸フィニシングホイール エスコ

    [粗目]50×25mm6mm軸フィニシングホイール

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-50A軸径(Φmm)6粒度#60直径(Φmm)50高さ(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 電ドルソケットセット(ショート) エスコ

    電ドルソケットセット(ショート)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612AV-50
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
    材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
  • 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ

    50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-50D
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) エスコ

    50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-50C
  • 50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目) エスコ

    50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-50B
  • フライト防寒ジャケット クロダルマ

    フライト防寒ジャケット

    クロダルマ
    13,980税込15,378
    1着
    4日以内出荷
    タフで機能的、そしてスタイリッシュです。防寒性と機能性を兼ね備えたフライト防寒ジャケットです。中綿入りでしっかりとした保温性を確保しながらも、すっきりとしたシルエットで日常使いにも取り入れやすいデザインになっています。袖口や裾はリブ仕様で風の侵入を防ぎ、快適な着心地を実現します。大型ファスナーポケットを採用することで収納力と存在感を高め、さらに多数のポケットを備えることで使い勝手も充実しています。細部へのこだわりが、シンプルでありながらも個性を際立たせています。
    混率(%)表地:ナイロン100(裏PUコーティング)、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100
  • ダベンポートブロック用アダプタ サンドビック

    ダベンポートブロック用アダプタ

    サンドビック
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT

    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

    THECUT
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
    刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
  • Φ19アルミ取付け金具セット 垂直 TMEHジャパン

    Φ19アルミ取付け金具セット 垂直

    TMEHジャパン
    289税込318
    1セット
    3日以内出荷
    Φ19アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
    材質アルミニウム(ボルト:スチール)質量(g)32
  • フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm YAMAZEN(山善)

    フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ラベンダーは古くから世界中で愛される植物です。風水では仕事運や健康運に良いとされています。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーンです。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチします
    用途お部屋のアクセントに。インテリアグリーン プランツ フィギュアプランツ アーティフィシャルグリーン 造花 置物 装飾 エキゾチックプラント アイコニック シンボル 部屋 リビング 玄関 オフィス 受付 休憩室 店 カフェ 学校 病院 公共施設 人気 オシャレ おしゃれ かっこいい スタイリッシュ 癒し 和み 贈り物 ギフト プレゼント お祝い 贈答 縁起物 風水質量(kg)0.8高さ(cm)48直径×高さ(cm)【鉢】上部13/底10×11
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • プロセスバルブ (VNB70~) SMC

    プロセスバルブ (VNB70~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB7ポート数2作動方式パイロット式
  • 大容量アースコード エーモン

    大容量アースコード

    エーモン(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
    用途アンプなどの電装品アースに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個長さ(m)2(AV5.00sq)コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
  • メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ IDEC(和泉電気)

    メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • Syntium 5000 AV 5W30 1L Petronas

    Syntium 5000 AV 5W30 1L

    Petronas
    4,098税込4,508
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。BMWやメルセデスベンツ、フォルクスワーゲンやアウディの最新のガソリンエンジンやACEA C3規格を要求する最新のクリーンディーゼルエンジンに対応しています。高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えることで、エンジン内部と排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置にもダメージを与えないよう先進の添加剤技術を採用しています。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。クリーンディーゼルエンジン対応、先進の添加剤技術で排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置のダメージを抑制危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性